18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 HA100J
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。 粒度100 砥粒HA(ヘイワアランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA100R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。 粒度100 内径(mm)25.4 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC100P
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 外径(mm)205 粒度100 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.8 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

平和テクニカ切断砥石 AC100J
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。 粒度100 砥粒AC(アランダム&カーボランダム) 結合剤B 結合度J
1箱(25枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

外径(Φmm)205 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤- 主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP) 結合度N 研削材A
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
139 税込153
当日出荷

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。 粒度#60 厚さ(mm)0.8 砥材ZA シリーズエクスプローラー 硬度V
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノリタケカンパニーフリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノリタケカンパニー精密切断機用 フリーカット
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)