24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材WA 形状1号(平形) 硬度K 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

穴径(mm)15.88 厚さ(mm)19 外径(mm)205 結合剤V
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度60 砥材WA赤 硬度K 結合剤ビトリファイドボンド 適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材WAシロ 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 仕様ステン用 砥粒WA 適合材ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼 粒度120 砥材GC 硬度H 砥石周速度(m/s)33
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼 砥材WA 硬度K 砥石周速度(m/s)33
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60P 砥粒A エスコ品番EA818AX-23
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度60K 砥粒WA エスコ品番EA818AY-21
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.15 材質真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材金属 穴径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応。(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナ
仕様●モータータイプ:専用自社モータ●周波数(Hz):50/60兼用●電源電圧(V):単相100●出力(W):グラインダ部 400、集塵機部 400●電流(A):11.8/12.7(50/60Hz)●本体寸法(mm):620×344×1024(幅W×奥行D×高さH)●質量(kg):90●集塵方式:カートリッジフィルター方式●ちり落とし方式:手動式●回転数(min-1):3000/3600(50/60Hz)●砥石寸法(mm):Φ205×19×Φ15.88(外径×厚さ×内径)●砥石最高周速度(m/s):39●集塵機部・開口部制御風速(m/s):5以上●※本品は発送時車上渡しとなります。 アズワン品番65-9608-91
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)