1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トイレ職人は有機酸の最上級に強いものを使用し、金属やその他にダメージ無く汚れを完全に落とします。
種別液体
材質アニオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸、増粘剤、香料
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性酸性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。
強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。
お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズマジックリン
技職人魂シリーズ「壁汚れ職人」の濃縮タイプです。
壁汚れ職人は壁紙やクロス壁に浸透し汚れを浮かせます。
泡立ちが少なく拭き取りが簡単に行えるため連続して広い範囲を一枚の雑巾で清掃できます。
何度か試してみてください。
材質ノニオン系界面活性剤(ポリオキシチレンアルキルエーテル1%)、グリコール類、メタケイ酸ナトリウム、金属封鎖剤、精製水
寸法(mm)115×60×192
質量(g)1090
容量(L)1
液性アルカリ性
商品タイプ詰め替え用
1個(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。
シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。
風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。
湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます!
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。
種別ガラスクリーナー
シリーズスクラビングバブル
使用場所ガラス、窓、鏡
トイレ用洗浄剤詰め替えタイプ。塩酸などの無機酸を使用せず、強力な有機酸を使うことで金属を腐食や変色をさせずに強力な洗浄を行うことができます。浸け置き時間を調整することで主に尿石を溶かす力が強まる為、汚れに応じて洗浄力を変えられます。
成分界面活性剤(3%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸、低温安定剤、増粘剤、精製水
種別液体
寸法(mm)115×58×230
質量(g)418
内容量(mL)400
液性酸性
商品タイプ詰替用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
頑固な油や硬化した油を「石けんとグリセリンに分解」して落とします。また、浸透成分がすぐれているためお湯を使わなくても水のみで簡単に落とします。
擦る時間が大幅に短縮できるためひどい油であればあるほどコストパフォーマンスを発揮します。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特に汚れのひどい場合にご使用ください。
10Lno水に対して、キャップ1杯(10mL)のスクイジーオフを希釈して使用する為、経済的です。
容量(mL)473
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カビ、ヌメリ、コケ除去専用の洗剤です。
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
材質ガラス
寸法(mm)40×46×H56
EBM品番6745000
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
材質ガラス
寸法(mm)40×44×H45
EBM品番6745100
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ガラス職人が一つ一つ作り上げた手づくりの製品
容量(mL)120
材質ガラス
寸法(mm)53×58×H108
EBM品番6744800
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
トイレの汚れと言えば尿石。ニオイの物にもなり化合物なので通常の洗剤では落ちません。ツンとしたニオイの正体も尿石。今までは無機酸と呼ばれる塩酸のような危険な酸でしか落ちなかったのですが、それを有機酸と呼ばれる比較的安全な酸で塩酸レベルまで尿石を分解に成功。金属も痛めません。
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
津軽びいどろの「箸置き」シリーズ。津軽びいどろの箸置きは女性のガラス職人が1つずつ手作業で生産しています。お箸を置く部分は少しくぼんで、お箸が安定する形になっています。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
食器の種類和食器
寸法(mm)35×13
津軽びいどろ「春空」シリーズ。淡色づく桜、そして空に浮かぶ雲を表現したシリーズ。縦のストライプ模様の1本1本も、津軽びいどろのガラス職人が下ごしらえをしています。よって、1本ずつ少しずつ太さが異なります。グラスは、使いやすい「一口グラス」タイプ。冷たいお茶や、お水はもちろんビールにもご使用頂けます。化粧箱は専用の貼り箱を仕様。天面箔押しをいれ、ギフトやプレゼントにもお使い頂けます。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
容量(mL)150
色ピンク
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
津軽びいどろ「春空」シリーズ。淡色づく桜、そして空に浮かぶ雲を表現したシリーズ。縦のストライプ模様の1本1本も、津軽びいどろのガラス職人が下ごしらえをしています。よって、1本ずつ少しずつ太さが異なります。盃の形状は、天開型で日本酒が口に運びこまれる流入量を調節しやすい形です。化粧箱は専用の貼り箱を仕様。天面箔押しをいれ、ギフトやプレゼントにもお使い頂けます。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
容量(mL)70
色ピンク
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
蚊取り線香をぶら下げて使用するタイプの蚊遣りです。
クリアなガラスを使用し、見た目にも涼感を感じて頂ける夏の風物詩アイテムです。
蚊取り線香は、標準サイズの物をご使用下さい。
大型タイプは蚊遣りの底面に接触する恐れがあります。
ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。
成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
適合害虫蚊
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
津軽びいどろ「紗織」シリーズ。細い糸で縫った薄い織物のような模様を、折り重なる色ガラスで幾重にも描く事で季節の色味を表現した器シリーズ。色の微妙な移り変わりが季節の変化を表現しています。紗織シリーズは、すべて天開形状をしたガラス食器。これはかき氷専用食器として開発されている為にこの形となっています。口部の直径は削られた氷をキャッチしやすいサイズ。底部の直径は手に持ってなじみやすいサイズに設計されています。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
食器の種類和食器
寸法(mm)145×60
形状丸皿
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)13.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~454
質量(kg)4.8
直径(Φmm)600
高さ(mm)360
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-90
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1230
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)715
色温度(K)2700~1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
調光の可否可
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6
仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500~700
質量(kg)2.9
直径(Φmm)465
高さ(mm)515
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)960
調光の可否可
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
職人がひとつひとつ手作りした、やさしい曲線を描く吹きガラス製法のお香立て。
用途手のひらにおさまるコンパクトなサイズ感がポイントです。
サイズ70Φ・40H
素材ガラス
推奨穴内径(mm)3
はっ水コーティングとの違い、はっ水の原理はシリコンなど言わば油を塗って水を弾いております。しかし油は汚れと一緒で洗浄したりお湯を使う場所は流れて効果がなくなってっしまいます。コーティング職人は瞬時にガラス系被膜を形成するので洗浄にも強くお湯を使うキッチンシンクや換気扇、浴室など汚れやすい箇所の汚れ防止にご使用いただけます。床のワックス以外に防汚商品はないので次世代お掃除方法とも呼べるでしょう。
1個(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
トラスコ品番853-3681
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
全長(mm)105
奥行(mm)25
刃長(mm)37
板厚(mm)1.5
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥639
税込¥703
当日出荷
カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。
職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。
ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
全長(mm)115
刃長(mm)48
仕様長刃
トラスコ品番176-3319
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
質量(g)23
板厚(mm)1.5
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
花瓶全体にちらばるカラフルな模様は、青森のねぶた祭りを表現したデザインです。花瓶の口元にあるフリルはガラスが柔らかい状態の時に、職人が重力を利用して造られるデザイン。2つと同じ形はございません。フリルは天開になって花材を入れやすいだけでなく、フリルを利用して花材を活ける事も可能です。口元が天開形状なので葉が茂っているものやボリュームある花材と相性が良いです。小花であれば本数を増やすと見栄えします。花瓶の下半分は四方形でやや間口が広いため安定感を増しています。
材質ソーダガラス
色ねぶた
寸法(mm)190×200
内箱寸法(mm)210×210×227
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
ランプLDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
次へ