銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥455
税込¥501
当日出荷
仕様1N水酸化ナトリウム溶液
容量(mL)500mL
アズワン品番2-5963-26
危険物の類別非危険物
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+250
燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別銅用仕上液
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
名称シアン化物試薬
測定物質シアン化物(CN-)
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
寸法(mm)600×450
仕様Φ2.5mm穴4スミ
材質エコユニボード
厚さ(mm)1.2
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
名称塩化第二鉄 無水
等級化学用 CP
仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式FeCl3
濃度(%)≧98
化学組成FeCl3
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-29
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量162.20
CAS登録番号7705-08-0
別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番2-3128-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号139-33-3
別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプVU
使用流体排水
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品
適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30
締付トルク(N・m)1.5~2
フレーム(AF)30
適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
色黒
使用温度範囲常温
耐熱温度(℃)150(連続使用100)
硬化時間(分)約20
塗布面積(m2)1.5
指触乾燥時間(分)2~3
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
種別透過対策インナー手袋
材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)
厚さ(mm)0.06
色ブルー
規格JIS T 8116
入数(双)5
機能耐透過インナー手袋
全長(cm)41.0
中指長(cm)8.5
手の平幅(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料耐透過性
耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。
任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知
対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど
使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など
色薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による)
主材質ポリエステル
長さ(m)10
幅(mm)25
厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード