49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1組(10枚)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接ヒュームガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途アーク溶接作業を行う作業場への掲示に。 トラスコ品番442-7180 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容ヒューム・ガス 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,798 税込3,078
欠品中

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2482 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容アセトン(Acetone) 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1組(10枚)
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売) 質量(g)60 ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
1枚
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

簡単に貼れるステッカータイプです。
用途毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。 壁面貼付け用ステッカーです。 材質PVCステッカー
1組(5枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2478 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容トルエン 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様裏面離けい紙付 材質オレフィンステッカー 形状ステッカー 寸法(mm)70×135 質量(g)32 取付方式ステッカー
1パック(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (硫酸塩)
エコ商品
HI 97751は、硫酸塩(硫酸イオン)(0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0~150 測定項目SO42- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±5 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 93751-01 (100回分)、HI 93751-03 (300回分) 測定方法比濁法 光源LED(466 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)1 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8813 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1組(10枚)
特価
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様裏面粘着
1組(10枚)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2490 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容メタノール 取付穴径(mm)2.5 エコマーク認定番号20118001
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。 取付穴4ヶ所 厚さ(mm)1.2 質量(g)320
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8804 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容特定化学物質作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に ・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得 ・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合 ・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁) ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) 栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり) エネルギー 45kcal(9kcal) たんぱく質 0g(0g) 脂質 0g(0g) 炭水化物 11.5g(2.3g) 食塩相当量 1.461g(0.292g) カリウム 390mg(78mg) マグネシウム 6.0mg(1.2mg) リン 65mg(13mg) ブドウ糖 10.0g(2.0g) 塩素 885mg(177mg) モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2 浸透圧 257mOsm/L
1本(500mL)ほか
179 税込193
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TC600鉄筋腐食検出器は、鉄筋コンクリート製構造物および部品の腐食を検出 ハーフセルポテンシアル法で診断 電極はコンクリートの表面を貫通し、電位差が記録され鉄筋の腐食を検出 鉄筋の非破壊試験 フィールド電位測定による鉄筋の腐食状態を検出 USBインターフェースとシリアルポートを使用し、データの保存、表示、削除及びすべての読み取り値をPCへ転送機能 高速かつ正確なデータ処理、テスト領域のレビュー、数値またはグラフィックスとしての読み取り 9つグレースケールまたはカラフルなグラフィックスによる測定値の表示 電位を測定するための銅/硫酸銅の基準電極
仕様テストポイント間のスペース:1-100cm調節可能 測定範囲±1000mv 電源JPEG(1画像につき約10K)、単三電池(LR6)x6個 測定方法フィールド電位 分解能1mv メモリー大容量ストレージ、内部メモリ(SDカード拡張) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH インターフェイスRS232とUSB、USB2.0
1台
339,800 税込373,780
10日以内出荷

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 温度補償温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g)約360 外形寸法(mm)65×115×235 正確度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し、冷え症や肩こり・腰痛に効果があり、一日の疲れをやわらげます。 温泉成分(硫酸ナトリウム)の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。
1ケース(6個×48錠)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・内容量/150g/本。栄養成分表示(1本:150g当たり)。エネルギー 6 kcal。たんぱく質 0 g。脂質 0 g。炭水化物 1.2 g。食塩相当量 0.20 g。カリウム 25 mg。水分 149 g。商品仕様。名称 嚥下サポート食品。内容量 150g。賞味期限 製造日より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。保存方法 常温・暗所。原材料 ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸(Na)、甘味料(ステビア)、リンゴ酸、香料、乳酸Ca、塩化K、グルタミン酸Na、硫酸Mg。製造(販売)者 販売者:ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町1-122。製造者:非開示
用途・ お年寄りや嚥下力の低下した方でも、スムーズな水分補給ができます。・ スポーツドリンク系のさっぱり味。・ 熱中症対策にもご活用下さい。
1セット
2,848 税込3,076
4日以内出荷

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー 寸法(mm)40×80 灰紫 入数(枚)10 色(マンセル値)2.5P5/5
1組(10枚)
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
1巻
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/32"×0.50mm●最大推奨使用圧:20.0MPa アズワン品番65-9402-68
1巻
5,898 税込6,488
7日以内出荷

加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)。美容ゼリー。7つの美感成分配合。(1)低分子コラーゲンペプチド。コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(2)グルコサミン。グルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。(3)コンドロイチン硫酸。鮫軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。(4)プロテオグリカン。サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンC。コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス。果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)低分子ポリフェノール。ライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。
仕様ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
1箱(10g×7本)ほか
598 税込646
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%)。美容ゼリー。7つの美感成分配合。(1)低分子コラーゲンペプチド。コラーゲンはたんぱく質の1種で美容に欠かせない大切な成分です。(2)グルコサミン。グルコサミンは軟骨成分の1つで、ヒアルロン酸のもとになることが知られています。(3)コンドロイチン硫酸。鮫軟骨抽出物に含まれるコンドロイチン硫酸は、関節などに含まれる成分として知られています。(4)プロテオグリカン。サケ鼻軟骨抽出物に含まれるプロテオグリカンは、軟骨などに含まれる成分として知られています。(5)ビタミンC。コラーゲンを作るのに必要な成分として知られ、果汁などに含まれるビタミンです。(6)マンゴスチンエキス。果実の女王と呼ばれるマンゴスチンの果皮から抽出したエキスで、多数のポリフェノールを含む成分です。(7)低分子ポリフェノール。ライチから抽出した低分子ポリフェノールで、植物が紫外線などの刺激から身を守るために必要な成分です。
仕様アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%)透明で紫色のゼリーで、アサイー、ブルーベリーの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。
1箱(10g×7本)ほか
449 税込485
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) TGK品番0211-80-52-21 セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本 測定時間2~3分 測定回数50回 検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による 測定原理メチレンブルー壁面付着法 測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2 アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
3,998 税込4,398
当日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
タイプ充電電流:パルス充電 制御方式マイコン制御 本体質量(g)1950 表示LED+デジタルディスプレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190 バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量) バッテリー電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A)) 充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電 適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー 定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質PE 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100℃以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

美容液成分(保湿成分)スクワランオイル配合の、お肌をやさしく包み込む入浴剤。 有効成分が温浴効果を高め血行を促進し、疲労回復・冷え症・荒れ性に効果的です。 お肌にやさしい天然カミツレエキス配合。(保湿成分) さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合 アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません) 赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施 環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分) たっぷり約30回分※20g使用の時※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。 【医薬部外品】
シリーズバスロマン 使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。 有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na 効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品 再生紙使用マーク適合
1個(600g)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-2892 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類ガス用 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 仕様【折込率】シングル トラスコ品番868-3061 材質PE 幅(mm)150 質量(kg)1 種類上水道 長さ(m)50 耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性脆化温度-100以下。 耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz デジタル表示パネルで簡単設定操作 3つの運転モードを標準装備 マニュアル運転モード デジタル(パルス)運転モード アナログ入力運転モード 自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。 仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。 付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書 型式標準タイプ PVDF/PTFE 質量(kg)約2.9 保護構造IP65 消費電力(W)17 粘度範囲(mPa・s)0~200 最大電流(A)3.6 動作周囲温度(℃)-10~45 ストローク数(spm)0~180
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)