木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。
下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。
他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。
また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる
長さ(mm)1~1820
幅(mm)1~910
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G1
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質ラワン普通合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ
種別全ネジ
仕上ユニクロメッキ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状フレキ頭
ビットNoH型(十字No.2)
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
適合板厚(mm)1.6~2.3
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマ付フレキ
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.5
刃先(mm)10.0
頭高さH(mm)3.7
呼び径d(mm)4.0
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:7.5
表面処理ファインパシべート
頭部形状フレキ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。
タイプリーマーフレキ(ユニクロ)
ねじ全ねじ
ねじ頭径(mm)7.5
適合板厚(mm)1.6~2.3
頭部厚(mm)2.6
ねじ寸法(Φmm)4×32
1パック(80本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。
タイプリーマーフレキ(ユニクロ)
ねじ全ねじ
ねじ頭径(mm)7.5
適合板厚(mm)1.6~2.3
頭部厚(mm)2.6
ねじ寸法(Φmm)4×28
1パック(90本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
用途モグラ対策に
色ブラック
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード