108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等 ノンフロン 硬化後の切断が可能
仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1 使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く 主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。) 保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁) 硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる) 使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
1個(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
欠品中

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音 トラスコ品番442-8617 ライトグリーン タイプ自己消火性 使用可能温度範囲+5℃~+30℃ 引張強度(N/cm2)8 発泡体積(L)25±2 熱伝導率(W/mk)0.03~0.04 吸水率(%)2.5以下 熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034 危険等級 表面硬化(分)約10 内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚) 使用時母材最低温度(℃)+5 密度(kg/m3)15~20 圧縮強度(N/cm2)4~5 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0924 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトピンク 容量(mL)279 容量(g)290 発泡体積(L)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIB
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0926 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)700 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.524L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
11日以内出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番207-8969 危険等級 アズワン品番64-8619-76 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.63L 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0930 材質イソシアネート、ポリオール、LPG ライトピンク 容量(mL)500 容量(g)520 発泡体積(L)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0938 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)500 容量(g)520 発泡体積(L)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0922 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトグリーン 容量(mL)750 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.491L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様自己消火性 クリーム 容量(g)500 主成分ウレタン樹脂 発泡体積(L)約16 硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚) タイプ一液型充填 トラスコ品番453-6371 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL)700/1本 発泡体積(L)(最大)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量524mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材 本体寸法(mm)300×2000 長さ(mm)(廻り縁)2000 仕様抗菌、UV塗装 材質耐硫化樹脂製
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)200 仕上ヘアライン
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい円筒形のデザイン。 壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。 ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン アズワン品番67-7274-55
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)