「硬鋼線 ピアノ線」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
18,900税込20,790
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付) エスコ油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)エスコ
239,000税込262,900
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-61繰り返し・詰め替え対応
強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ エスコ強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズエスコ
6,470税込7,117
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)アズワン品番65-9263-34
はさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズ エスコはさみ・万能(キャップ付)160mm EA540CWシリーズエスコ
2,320税込2,552
1丁
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!アズワン品番65-9263-62繰り返し・詰め替え対応
ケーブルカッター RIKEN(理研機器)ケーブルカッターRIKEN(理研機器)
159,800税込175,780
1個
25日以内出荷
外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです
最高使用圧力(MPa)70付属カップラVC-70
キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONYキングトニー コンパクトボルトカッターKING TONY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
偏芯強力ニッパ フジ矢偏芯強力ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160仕上ヘッド:黒防錆コートハンドルプラスチックコーティングタイプ切断面:傘状切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm)中硬線4.8切断能力(Φmm) 硬線3.6切断能力(Φmm) ピアノ線3.3質量(g)195アズワン品番65-0302-70
パワーニッパー(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパー(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。ピアノ線、硬鋼線も切断可能。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途鉄線、銅線、VVF線、ピアノ線の切断刃形ラウンド刃切断能力(Φmm) VVF線1.6×2芯
パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!ピアノ線、硬鋼線も切断可能!軽量コンパクト!簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッターSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
ミニニッパー tradミニニッパーtrad
1,698税込1,868
1個
予約販売
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm)200材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5までRoHS指令(10物質対応)対応
ミニカッター tradミニカッターtrad
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで材質(刃)CR-V/HRC58±2RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレントシリーズ 強力ニッパー VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパーVICTOR(花園工具)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ ペンチVICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBAヨーロッパタイプ強力ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
用途切る・皮むき作業にサイズ(mm)145トラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ VICTOR(花園工具)ペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
取扱停止中
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部に成型カバー仕様プロモデル日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック全長(mm)190質量(g)270刃部硬度(HRC)62~67切断能力(Φmm) ピアノ線2
POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERエンドカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERメタルカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
倍力ニッパー トップ工業倍力ニッパートップ工業
7,198税込7,918
1個
当日出荷
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。全長(mm)183材質KA70切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
パワーニッパ スリーピークスパワーニッパスリーピークス
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
ピアノ線強力ニッパ スリーピークスピアノ線強力ニッパスリーピークス(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
硬鋼線 TRUSCO硬鋼線TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用材質
RS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mm RS PRORS PRO Side 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2mmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro強力傾斜ニッパー. RS ProのG14シリーズ絶縁強力傾斜ニッパーです。最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業に最適です。軟線 / 硬線の切断用です。特長と利点. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドル. VDE認定. ISO 5749. G14シリーズ
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = ピアノ線、防爆 = なし全体長さ = 180 mmジョー長さ = 22mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2mm切削能力 スチールワイヤ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら