SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
材質本体:高速度鋼
硬度HRC先端:63-65
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
磨き専用機
実作業時回転数5,000min'を実現
新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載
作業半径が広がるロングコード仕様
ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等
消費電力(W)580
電源(V)単相100
定格電流(A)6
コード長さ(m)2芯3.5
シャフト径(Φmm)M10(1.5)
回転数(min-1[r.p.m])7600
付属品ディスクスパナ、サイドハンドル
質量(kg)1.5
シャフト長さL(mm)10
アズワン品番64-8613-46
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで。単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在。コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能。電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません。薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載。後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計。高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上
用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去
セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)
出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)
穴径(Φmm)32
容量(L)引出:5
外径(Φmm)300
定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)
本体質量(kg)121
フィルター使用数2個
電源電圧(V)単相100
最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)
回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)
ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4
関連資料(2.89MB)
ホイール寸法(mm)研磨部長さ170
排出口径(Φmm)175
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約90
材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。
セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm
適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
材質HSS鋼(チタンコーティング)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。
用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。
材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)7.1
寸法(横×縦)(mm)13×144
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。
シートサイズ(mm)230×280
砥材A
基材平織布
適合材各種金属
世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。意匠登録番号 第1410160号
用途爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)約3.7
寸法(横×縦)(cm)1.1×8.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
Vファイルはネイルファイルをさらに進化させたV字型の形状です。V字型のやすりは削りにくい足の爪にもぴったりフィットします。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS410)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。意匠登録番号 第1410160号
用途爪のお手入れに。美容/高品質/プロ/おしゃれ/ネイルケア/ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ/両面爪やすり/マニキュアリスト/ステンレス/高級/お手入れ
材質高品質ステンレス(SUS410高硬度ステンレス鋼材)
質量(g)約14.4
寸法(横×縦)(cm)1.3×14.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
関連キーワード