取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容白無地タイプ
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き)
材質本体:アクリル、粘着剤:アクリル材
縦(mm)80
横(mm)240
厚さ(mm)3
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様貼り付けタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
種別店舗
文字のぼり デザイン表札 石造りの重厚感を表札に。オリジナルもご相談ください。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
サインプレート
モノタロウ
¥349
税込¥384
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。
KS-NPC510Sと同じ幅なので、統一感ある見栄えになります。
材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂
取付方式両面テープ
材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)2
取付方式裏面テープ・ビス付
仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ
質量(g)165.9
仕上アルマイト・クリア塗装
水を吸わないから外壁にも使える。髪の毛のような細い線が彫れる。曲線がスムーズに彫れる。紙のように薄い花びらなども繊細でリアルな表現ができる。彫りやすい硬さ。なめらかな彫り心地共同製作に最適!黒い素材なので、着色しても、そのままでも、重厚感のある作品に!
寸法(mm)200×97×10
1個
¥337
税込¥371
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。0.2mmのなまし銅板を12mmのベニヤに巻いた完成品です。側面ビスどめ。
セット内容銅板×1、スチールウール×1、釘×1
寸法(mm)200×90×9
科目図工
1個
¥1,028
税込¥1,131
当日出荷
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304
仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール
仕様裏面テープ付
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容無地タイプ(アルミ地)
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き)
材質本体:アルミ・アクリル、粘着剤:アクリル材
縦(mm)80
横(mm)240
厚さ(mm)3.5
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様貼り付けタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体
厚さ(mm)18
材質(本体)アクリル
サービス分類名入れ
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得)
強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。
特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。
基本使用荷重を明確に刻印しています。
ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。
バリエーション:メートル並目(DIN EN 13)
DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)414
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9
トラスコ品番826-5697
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)413
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
定格(A)5
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
導光板サインの決定版/フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール/ムラなく光り美しいサイン
用途化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー
消費電力(W)5
ベース寸法(mm)80
電源アダプタ24V
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
TANAX(タナックス)。スマートライドモニター XR-2 SRS-019。業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニター。スマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニター。SS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!。スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!。特徴。・ワイヤレス接続。※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー。(前後カメラ搭載)。FHD 振動補正カメラ。1080P 27.5fps録画。(LED 信号機に対応)。・Arm製マイクロ。プロセッサー搭載。デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載。・本体・カメラ[IP68]。安心の防水・防塵。衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計。防水・防塵。本体:IP68。カメラ:IP68。・取り付け易いシンプル配線。GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線。・タイヤ空気圧監視機能。(オプション・別売)。→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEG
セット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1
電源(V)(対応車両)12~18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)
センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー
記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)
電源周波数(Hz)50/60
ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt
解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)
視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")
防塵防水性能IP68
動作温度(℃)-20~60
F値前後カメラ:1.8
Bluetooth(規格)5
フレームレート27.5fps
Wi-FiIEEE 802.11n/ac
ストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)
動作電圧(V)DC12-18
ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ
動作電流(A)0.6
1台
¥54,500
税込¥59,950
翌々日出荷
本商品は 注文番号:建設26 工事請負契約書 の電子版です。国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。個人住宅建築等の民間小工事用。比較的大規模な工事にも小工事にも使用できますが、どちらかというと個人住宅建築等の民間小工事(増改築、改装・改修など)に適しています。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細。[セット内容]。1 CD-ROM ※インターネットよりExcelファイルを提供。 (建設工事請負契約書、仲裁合意書、特定商取引のクーリングオフに関する説明書、特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する特約別紙、表紙印刷用テンプレート)。2 ユーザー登録書(シリアルナンバー付)。 ※その他印紙税額表等がWEBで閲覧できます。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト。 。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows 10/11日本語版。Microsoft edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。 。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度 1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。 。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。 。<ご注意>。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。※ Microsoft Windows 10/11日本語版, Microsoft edgeおよびMicrosoft Excelは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※ Adobe、Adobeロゴ、AcrobatロゴおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。※ その他の各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
契約書なしで建設工事? それ、違法です!。建設工事の請負契約の当事者(発注者および受注者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。本商品は注文番号:建設23-1民間建設工事標準請負契約約款(甲)および建設23-2民間建設工事標準請負契約約款(乙)のExcel版電子化商品です。電子化にあたっては、監理者や保証人、仲裁合意などの項目について、根拠となる中央建設業審議会制定の約款に準拠しつつ、建設業に精通した弁護士が中小規模建設業者が請け負う建設工事(比較的請負金額が高額な増改築、改装・改修工事のほか、個人住宅の新築工事、アパート等の新築工事を含む)を想定して取捨選択、加筆修正を加えました。また「複数のパターンのうちどれか1つをユーザーが選択」して作成する選択条文についても、上記工事を前提として最適なものをあらかじめ選択しているほか、不必要な項目を極力排除した内容としました。《POINT1》中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会制定の民間建設工事標準請負契約(甲・乙)に準拠した安心の契約書となっています。《POINT2》比較的請負金額が高額な新築、増改築、改装・改修工事用。民間工事で比較的請負金額が高額な工事全般(新築、増改築、改装・改修工事)に使える工事請負契約書です。《POINT3》高級感のある契約書表紙用テンプレートも収録!。高級感のあるデザインの契約書用表紙印刷用テンプレートを5パターン収録していますので、お好みのカラーペーパーで印刷して綴れば、大切なお客様へお渡しする工事請負契約書がグレードアップ!お客様にきちんとした施工業者という印象を与えることができます。《POINT4》「契約書作成・管理システム」が使える!。シンプルで使いやすい契約書作成・管理システム「HOREI SIGN工事請負契約書」に対応しています。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから反映でき、作成した契約書も一括管理!いつでも必要なときに呼び出せます。 。<収録内容>。民間建設工事標準請負契約約款(甲)(Excel)。民間建設工事標準請負契約約款(乙)(Excel)。特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(責任保険)(Excel)。特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(補償供託)(Excel)。特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)。契約書類用表紙テンプレート(PDF)。契約書作成時の注意点(PDF)。※専用サイトよりダウンロードで提供。※その他印紙税額表等が閲覧できます。※HOREI SIGN工事請負契約書(プログラム)がダウンロードできます。 。日本法令の建設工事請負契約書・下請契約書のラインナップや。工事請負契約書作成・管理システム HOREI SIGNの使い方ガイド(動画5分)は。特設サイトへ 。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度購入が必要です)。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。<ご注意>。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)4ポート
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USBType-C接続での「DisplayPortAlternateMode」に対応しているのでソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。USBType-Cでの「USBPowerDelivery(USBPD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様PD対応:対応(PD仕様:100W20V 5A)、デュアルディスプレイ対応:対応
セット内容取扱説明書、面ファスナー
ポート数3ポート
ケーブル長(m)約0.5
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15、Windows:11/10
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※USB Type-C接続のモニターには対応していません/※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です/(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応
供給電流(mA)最大720(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポート【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※USB2.0で接続の場合は映像出力には非対応
対応解像度最大1920×1200(60Hz)/1080p
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数12ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×20USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー
供給電流(mA)3000※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。※3Aの出力は最大12ポートです。
ポート数20ポート(合計)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10, 8.1, 8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
ケーブル長(m)約1.8
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC12V・24A)×1ACアダプタ、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個USBポート間の幅:約5mm
仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC12V 24A
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
車用としても使えるマグネットシートです。貼る相手を傷めない「ブロッキング防止」加工品、ハサミやカッターで簡単にカットができます。表面にはテプラやカッティングシート貼り等の加工もできます。社有車の社名を隠す際や、ネームプレートなどに人気です。
繰り返し・詰め替え対応
2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
寸法(mm)213×307×367
電圧(V)100
電線長さ(m)30
特性接地付
1台
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
関連キーワード