24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)
ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
種別摩擦板一体
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーJEP クラッチ・ブレーキユニット
クラッチセルキャブクラッチ ブレーキセルキャブブレーキ 定格電圧 DC V(クラッチ、ブレーキ)24
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0847 質量(kg)52 穴径(Φmm)70 容量(W)100 トルク(N・m)1000
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時) 定格電圧(V)DC24 絶縁階級F種 釈放時間(ms)10以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械 トラスコ品番722-0821 質量(kg)34 穴径(Φmm)60 容量(W)90 トルク(N・m)700
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.2 出力DC5A(全波・半波) 入力電源100/110V 200/220V 50/60Hz(共用)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷




1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)