21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほんのり甘く、ほんのり酸っぱいクセになる美味しさです。 甘くて酸っぱい味が癖になります。 種を抜いてありますのでそのまま食べられます。 果肉が軟らかくまろやかな食感です塩分補給に最適。
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適 成分エネルギー:153kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.9g、炭水化物:33.4g、食塩相当量17.45g(100gあたり含有量) 種類梅干し 原材料梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) アレルギーフリー 添加物酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸)
1組(380g×2袋)
4,290 税込4,633
6日以内出荷

カリっとした食感を追求して、良質な生梅を厳選。こだわりの酢をブレンドし、スッキリとした酸味・風味に仕上げました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(150g×10個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷

用途中国産梅干しの種を抜き、まろやかでコクのある味わいに仕上げました。梅の種を抜いているため、おむすびお料理などに、そのまま使用出来き、使いやすく、便利にご利用いただけます。通常商品は内容量(g換算)で設定しておりますが、この商品についてはg換算と平行し 粒カウントもしております。(85粒以上)
1箱(500g×1個)ほか
1,698 税込1,834
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃焼時間(分)約12分 材質主成分:メタノール 質量(g)17g TKG品番9-2126-0604 TKG品番(2017)6-1960-0904
1セット(400個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。 噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。 スポーツドリンク味です。 水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。 便利な個包装入りでこまめな補給にも! 日本学校保健会推薦用品
用途熱中症対策に。
1ケース(81g×48袋)ほか
11,680 税込12,614
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おむすびころりん本舗災害備蓄梅
紀州産南高梅を使用した昔ながらの梅干。
保存期間(年)5年 種別パン・お菓子類 容量(g)72 塩分濃度範囲(%)20 カロリー(kcal)37
1セット(6個×20袋)
11,980 税込12,938
9日以内出荷


1セット(164g×12個)
3,898 税込4,210
3日以内出荷

容量(mL)1400 寸法(mm)120×120 高さ(mm)128 耐熱温度(℃)-5~60 TKG品番9-0253-0401 TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

おむすびころりん本舗乾燥粥
熱湯を注いで5分、水を注いで10分でお召し上がりいただけます。
保存期間(年)5年 種別米類 付属品スプーン
1セット(50袋)
20,980 税込22,658
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
1缶ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。 成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g 使用方法緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。 原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2 香味レモン味
1本(72g×1個)ほか
4,880 税込5,270
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ用 厚さ(mm)6 目の粗さ鬼目 適合材石膏ボード
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分とミネラルで熱中症対策!アクエリアスで動くカラダの水分補給。 「アクエリアス」は、カラダを動かす、すべての人のためのドリンク。 アクティブなシーンでも飲みやすい、スッキリとした後味。しかも、うれしいカロリーオフ。 汗をかいてミネラルを含まない水だけを飲むと、体内に十分な水分を保持できなくなります。汗で失われるミネラルをはじめ、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸を配合。 熱中症対策に有用なナトリウム量も含有しています。 適度な糖分とミネラルを含む飲料は、水だけを飲む時に比べて、水分の保持に優れています。アクエリアスは、適度な糖分とナトリウムを含んだ設計で、水より優れた水分補給ができます。 カラダを動かすあらゆるシーンで、水分バランスをサポートします。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 種類清涼飲料水 原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン アレルギーなし 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
2,098 税込2,266
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
欠品中

用途中国産梅干の小粒サイズの原料を、和歌山の工場で、調味パック詰めした商品です。小粒原料を、色鮮やかでさっぱりとした、しそ風味に仕上げました。業務用の使用にも便利なたっぷりの1kgサイズ。毎日のお弁当やおにぎりはもちろんのこと、麺等のトッピングにもピッタリな梅干です!!
1箱(1kg×1個)ほか
1,998 税込2,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。 74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末タイプ
1箱(74g×5袋)ほか
659 税込712
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(57g×12個)
1,298 税込1,402
3日以内出荷

1セット(91g×12個)
1,698 税込1,834
3日以内出荷