31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm)150×30×150
1組(20枚)
549 税込604
翌日出荷

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1個
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01 仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE 色(キャップ) 材質(パッキン)ソフトロン 色(本体)半透明
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚×5束)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
特価
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


澄んだ青空のような花色が人気のネモフィラ
用途花種子 仕様採苗本数:100本 種別ネモフィラ
1袋
179 税込197
当日出荷

コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
1組(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュレとフルーツ果肉の溶け合う美味しさ!【凍らせたら新感覚のシャリとろ食感】芳醇でコク深いぶどうジュレと果肉が口の中で溶け合う、うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。【凍らせると新感覚の”シャリとろ食感”のジュレ】ぶどうのフルーティさが際立つ味わいが楽しめます。コク深い甘さに程よい酸味と渋みを加え、複雑さのある贅沢な味わいです。
用途開封時の液こぼれにご注意ください。カップ上面部縁を押さえて やさしくOPEN開封後は、お早めにお召し上がりください。冷凍させたものはゼリー状に戻りにくい場合があります。冷凍により容器が膨らむ場合があります。衝撃をさけてください。容器破損につながります。再凍結はしないでください。冷凍した際にフタが開けにくい場合があります。果実のスジや皮、種子が入ることがあります。
1セット(200g×6個)ほか
1,898 税込2,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュレとフルーツ果肉の溶け合う美味しさ!【凍らせたら新感覚のシャリとろ食感】華やかで繊細なピンクグレープフルーツジュレと果肉が口の中で溶け合う、うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。【凍らせると新感覚の”シャリとろ食感”のジュレ】ピンクグレープフルーツの爽やかさが際立つ味わいが楽しめます。華やかな香りにほろ苦さが加わった贅沢な味わいです。
用途開封時の液こぼれにご注意ください。カップ上面部縁を押さえて やさしくOPEN開封後は、お早めにお召し上がりください。冷凍させたものはゼリー状に戻りにくい場合があります。冷凍により容器が膨らむ場合があります。衝撃をさけてください。容器破損につながります。再凍結はしないでください。冷凍した際にフタが開けにくい場合があります。果実のスジや皮、種子が入ることがあります。
1セット(200g×6個)ほか
1,898 税込2,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『景観用シャーレ―ポピー・八重咲混合』の種子です。八重咲~半八重咲、一部一重咲きが咲きます。播種量目安:1mL/m2。ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】。シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】。発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】。条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別ダブルミックス 容量(mL)100詰
1袋(100mL)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『景観用シャーレ―ポピー・一重咲混合』の種子です。赤、桃、淡桃の花が咲きます。(ロットにより、赤が沢山咲いたり、桃が沢山咲いたりします)。一重咲きですので、雨に打たれても頭を垂れずに頑張ります。播種量目安:1mL/m2。ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。【種まき】。シャーレーポピーの種はとても細かな種です。ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。濡れた培土の上に種まきします。種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。【温度】。発芽温度は15℃(地温)です。【発芽】。条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。
種別特選シングルミックス 容量(mL)100詰
1袋(100mL)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付) アズワン品番1-3380-17
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

概要一目でわかる角形ハウジング 粉体、粒状物質、液体、固体を検出します 電磁両立性が極めて高くなっています 電気タイプ: DC、4 ケーブル 供給電圧: 36 V dc 短絡保護(パルス)あなたの利点コンテナやタンク壁を通過する場合でも非接触レベル測定が可能で、穴開けが不要なため設置時間が短縮されます Durable ハウジングは過酷な産業用途に耐えるため、メンテナンスコストを削減できます スイッチングポイントの迅速かつ簡単な調整 - 押ボタンを使用し、CQ28 のリモートティーチ及び CQ35 のポテンショメータを使用 - 時間を節約 密閉型ボックス、コンテナ、タンク内での製品の検出などの用途で、光電センサや誘導センサに代わるシンプルで安全な検出を実現します静電容量型近接センサは、プラスチックの壁を貫通しているあらゆるタイプの物質(粉体ベース、粒状、液体、固体)を検出できます。SICK の静電容量型近接センサは、電磁両立性( EMC )にも優れているため、誤スイッチングを防止できます。CQ センサは、あらゆる設置条件に適した角形ハウジングを備えています。用途ボトルキャップの在庫を監視する 接着容器のレベル測定 接着容器のレベル測定 ボトルキャップの在庫を監視する トナー充填レベルの測定値 種子および肥料タンクのレベル測定注
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 → 25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69.5mm●幅:35mm●奥行き:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:213-1718 アズワン品番65-7282-73
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

botanopia(ボタノピア)種子発芽プレート
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の種子を育てるプレート。 土を使わず水の交換だけで、屋内でも気軽に植物を育てることができます。 のびのびと育つ葉、水の中で広がる根、一日一日の成長過程を見守りながら、室内空間に小さなグリーンガーデンを。 食卓の上でも清潔な水耕栽培は、ハーブ、多肉植物、球根、種子など多様な植物に対応するデザインでテーブルコーディネートに華やぎとアクセントをもたらしてくれます。 お好みのガラス容器を選び、それに水を満たして種子を置いたプレートをのせて、植物が水の中で育っていく過程をお楽しみいただけます。 ドングリやナッツなどの小ぶりな種子にはSサイズ、アボカドの種子、大きめの球根、サボテンなどにはLサイズをお選びください。
材質磁器 質量(g)70 本体寸法(cm)Φ92/穴直径Φ28
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

botanopia(ボタノピア)種子発芽プレート
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の種子を育てるプレート。 土を使わず水の交換だけで、屋内でも気軽に植物を育てることができます。 のびのびと育つ葉、水の中で広がる根、一日一日の成長過程を見守りながら、室内空間に小さなグリーンガーデンを。 食卓の上でも清潔な水耕栽培は、ハーブ、多肉植物、球根、種子など多様な植物に対応するデザインでテーブルコーディネートに華やぎとアクセントをもたらしてくれます。 お好みのガラス容器を選び、それに水を満たして種子を置いたプレートをのせて、植物が水の中で育っていく過程をお楽しみいただけます。 ドングリやナッツなどの小ぶりな種子にはSサイズ、アボカドの種子、大きめの球根、サボテンなどにはLサイズをお選びください。
材質磁器 質量(g)70 本体寸法(cm)Φ92/穴直径Φ11
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

天然由来保湿成分オーガニックシアバター15%配合の、ナチュラルなUVケアリップスティック。 ナチュラル系日焼け止めリップでも希少なノンシリコン・ノンケミカル。 シアバターにプラスして紫外線予防が期待されるアルガンオイルやザクロ種子油も配合。 バリア機能が低い唇をケアします。口紅の下地としてもお使いいただけます。 2~3ミリ出して、唇にやさしくなじませます。使用後はスティックを容器の口まで繰り下げ、しっかりキャップをしてください。
1個
1,819 税込2,001
10日以内出荷