240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け方法両面ゴムマグネット 材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP) 質量(g)45 縦(mm)180 横(mm)80
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷

全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。 油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 文字内容運転中/停止中 取付方式マグネット 材質マグネットシート 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)180×80
1枚
699 税込769
当日出荷

1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番811-5952 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)180×80 質量(g)50
1枚
879 税込967
当日出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8795 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷


表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全標識 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した安全標識になります。 (2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容沖スロ好評稼働中 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 取付方式ポール取付 仕上上下ヒートカット 表示内容甘デジ絶好調稼働中 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷


GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能
用途VOLTCOOL空調ウェア専用 ブラック サイズF 連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5 使用環境温度(℃)推奨:20~45 生産国中国 表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式ステッカー 材質PPステッカー 仕様裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

置き場所で選べるイエローとグリーン。大きな表示で遠目にもハッキリわかります。折りたたみ式なので持ち運び収納に便利。
質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7422 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)67 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-37 高さ調整範囲(mm)22~63 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7421 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 質量(kg)1/【対象物】300以下/個 本体厚さ(mm)42 本体長さ(mm)205 アズワン品番64-8613-36 高さ調整範囲(mm)22~38 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M12~M20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100 適合ボルト径M18~M32 本体長さ(mm)260
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2 材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg/個)【対象物】500以下/1個 本体長さ(mm)120 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フードサイクラー用の詰替カーボンパック2個 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイを取り除けます 交換目安は約3ヶ月、容器なしなのでよりエコに貢献します
幅(mm)140 質量(kg)0.2 高さ(mm)180 奥行(mm)32
1セット(2個)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途稼働中の機械の目視検査に。回転機器を静止しているかのように見るために。 測定精度(%)±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フードサイクラー用の詰替可能フィルター2個セット。毎日使用した場合の交換目安は約3ヶ月です。 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイも取り除きます。ご自身でカーボンリフィルパックを詰め替えて頂く仕様です。
幅(mm)70 質量(kg)0.36 高さ(mm)180 奥行(mm)70
1セット(2個)
5,598 税込6,158
欠品中

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。
用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。 付属品プライマーB(5g)×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 適合ボルトM12~M20
1セット
15,600 税込17,160
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの稼働中、常に伸縮を繰り返すアドバンサースプリングは、へたって伸びてしまうとアイドリングが不安定になったり点火タイミングの調整が困難になります。エンジンに不調をきたす前に早めの交換をお勧めします。
1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別フランジ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別グローブバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンジン稼働中、常に伸縮を繰り返すアドバンサースプリングは、伸びてしまうとアイドリングが不安定になったり点火タイミングの調整が困難になります。エンジンに不調をきたす前に早めの交換をお勧めします。1台分2個セットでのデリバリー。
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別直管用 材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス 保温材厚(mm)約15
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 種別減圧弁
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チャージコントローラー RENOGY JAPAN 動画あり
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。 仕様【自己消耗S】<10mA 寸法(mm)119×75×27.5 質量(g)122.47 入力(最大PV)50VDC 保存温度(℃)-35~80 端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ) 公称電圧(V)12/24(自動認識) 充電電流(A)10 動作温度(℃)-35~-45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書 材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス 本体質量(g)約780 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137 ファン径(cm)約32.6
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷