農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。
検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。
測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。
なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。
生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。
ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。
あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。
より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。
「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
無洗米は、表面加工方法の特長により通常の精米とは電気的特徴が異なるため、普通精米の電気水分計では正確な水分測定ができません。
そこで、無洗米とその原材料の玄米・精米(うるち・もち)の水分管理用に専用器「無洗米水分計PM-680」を開発しました。
一定量の米を本体に注ぎ入れると、米の高周波容量・質量・温度が測定され、マイコンでの演算処理の後「水分値」と「容積量」等が表示されます。
また、一度に投入できる米の量が多いため粒間の水分ムラが低減されます。
高品質の無洗米づくりに欠かせない一台です。
用途無洗米の水分測定の為の専用器
PM-630はそばの水分と容積重の測定に特化した器械です。測定対象は、一般の玄そばに加え、近年需要が拡大している「だったんそば」のだったん玄そば・だったんそば米・だったんそば粉が含まれます。試料は粉砕などの前処理が不要です。農産物検査指定のそばの電気式穀粒計として認められている唯一の器械です。
外国産米の水分測定の要求に応え、ライスタf5では外国産の玄米と精米の測定に主眼をおきました。国内産玄米・精米のほか、各国産の短粒種・中粒種・長粒種を測定することができます。米の国際化にも対応する水分計です。
6種類の試料が測定対象(玄米・精米・もみ・大麦・小麦・はだか麦)
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
測定原理に電気抵抗式を採用した米麦水分計です。
1台で6種類の資料が測定でき、電気抵抗式では比較的難しいとされる高水分の試料の水分測定が可能です。
もみなら35%、大麦・小麦なら40%までが測定範囲となります。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差の場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せますので、乾燥施設の荷受・干渉業務用・刈取り適期の判断用として最適です。
測定対象玄米、精米、もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲(玄米)11~20%、(精米)11~20%、(もみ)11~35%、(大麦)10~40%、(小麦)10~40%、(はだか麦)10~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付)
付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース
質量(kg)0.44
測定範囲酒米:8~18%精米:11~20%玄米:11~20%
電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付
使用温度範囲0~40℃
測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。
自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。
世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。
米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲11~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。
ユーザーにやさしいLED付き操作部。
「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。
測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。
データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。
Pre Heat(予備加熱)モード搭載。
高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体)
仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付)
質量(kg)3.2
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)
再現性試料質量5g以上0.1%
表示方式バックライト付LCD(96×40mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196
測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース)
試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェース
温度センサーサーミスタ
測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分)
通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力
温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔)
RoHS指令(10物質対応)対応
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
HX-700は電気抵抗を応用した牧草水分計で、乾燥中あるいは貯蔵中の牧草に、棒状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。牧草貯蔵時の乾燥不足は発酵腐敗の原因となりますし、過乾燥は品質の低下を招きます。また、牧草飼料の取り引きにおいては、水分による質量の増減は重要な問題です。このような問題を解決したいという業界のニーズに、開発されたのがHX-700です。貯蔵時の水分管理・取り引き時の水分検査にお役立てください。
電気抵抗式でありながら30%以上の高水分測定を実現し、もみは35%、大麦・小麦なら40%までの測定ができます。乾燥施設の荷受用や刈取り適期判断用として威力を発揮し、プリンタで記録もとれます。
測定対象もみ、玄米、精米、大麦、小麦、はだか麦
測定方式電気抵抗式
表示方式デジタル(128×64ドットマトリックスLCD 、表示最小桁0.1%
付属品試料皿、15% テスタ、定量スプーン、粉砕ハンドル、ブラシ、ハケ付ブラシ、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲もみ:11~35%、玄米・精米:11~20%、大麦・小麦:10~40%、はだか麦:10~20%
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単1)×4
測定精度製作:±0.1%( 20%以下)、105℃法:±0.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力プリンタ端子(RS-232Cインターフェース)
表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。
標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。
高精度アルミ一体型質量センサを採用。
新方式のオートテア機構を採用。
熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。
さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。
測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。
30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。
質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm)
仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g
付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大900
電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
測定方式加熱乾燥・質量測定方式
再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190
測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース)
試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式
外部出力RS-232Cインターフェイス
測定対象粉粒体・液体・ペーストなど
データメモリ100データ
使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード
動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下
通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り)
温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード