20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
エコ商品
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

サンフレックステツバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

サンフレックス仕上バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
869 税込956
当日出荷

基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。 外径(Φmm)125 砥材A 種別マジック式、穴なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
649 税込714
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
エコ商品
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)