20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2700 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SKフラットバーシリーズ用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)900 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材 仕上ステンレスヘアーライン グレー 厚さ(mm)2
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンラインBKH用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)1000 ヘアーラインL
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプの見切り材です。シンプルでありながらも高品質なイメージを演出します。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+アルミ型材 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用、軒下使用可、屋外使用可、水回り使用可軒
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)