125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール 寸法(mm)50×50×4.5t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 幅(mm)50 長穴(mm)13×40
1セット(5本)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 幅(mm)40 厚さ(mm)3.0 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 幅(mm)40 長穴(mm)11×40
1セット(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)【内寸】13 外形寸法H(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EL穴あきアングルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フォーミングアングル 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)13 寸法H'(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質ステンレス 仕様両穴タイプ 寸法(mm)50×50×3.0t 長穴(mm)13×40
1箱(5本)
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)1060
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチアングル 材質/仕上スチール 仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 長さ(mm)2400 長穴(mm)11×40
1セット(4本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製) 質量(kg)7.4 電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360 最大加工能力40×40×t3(SS400) 最大出力(kN)117.6(12000kgf) 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(分)80
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状U型
1セット(3本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。
仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531 アズワン品番65-7978-38
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5533 アズワン品番65-7893-53
1個
78,980 税込86,878
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道 35 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベ
仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5430 アズワン品番65-7936-27
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 25 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 52 mm ずつ移動します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5518 アズワン品番65-7893-67
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに
仕様●内径:12mm●外径:32mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15.9mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:5.85kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:10.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0760 アズワン品番65-8050-70
1個
9,498 税込10,448
欠品中

説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:12.5kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:19.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0798 アズワン品番65-7974-77
1個
9,598 税込10,558
欠品中

説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:30kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0827 アズワン品番65-7973-24
1個
11,980 税込13,178
欠品中

説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17.5mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:9kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:14.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0782 アズワン品番65-8051-50
1個
9,598 税込10,558
欠品中

説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:14.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:21.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0805 アズワン品番65-7973-40
1個
9,998 税込10,998
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング15mm42mm7302 BEP
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベア
仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5508 アズワン品番65-7893-31
1個
7,298 税込8,028
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mmQJ 312 MA
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、60 mm の内外のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタク
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0413 アズワン品番65-7935-89
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3575 アズワン品番65-7883-19
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷