2,163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質NBR 質量(g)80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーエイライトソフトプラボール
握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。
用途ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。 材質EVA 赤、青、黄、緑、紫、オレンジ 質量(g)約22 直径(Φcm)約7.2 アズワン品番64-9532-75
1組(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。
付属品収納メッシュバック 材質EVA イエロー 質量(g)18/球 直径(mm)約72
1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握っても割れない・型崩れしない、つぶしても元の形状に戻るEVA製の不思議なボールです。ボール遊びやレクリエーション、各種スポーツまで幅広くお使いいただけます。
セット内容赤、青、黄、緑、紫、オレンジ 材質EVA 質量(g)約40/ヶ 直径(Φcm)約9.2 アズワン品番65-0546-43
1組(6個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

6色入:ブルー・イエロー・グリーン・パープル・オレンジ・レッド 材質本体、ポリプロピレン 寸法(Φmm)90 質量(g)50×6 付属品収納袋付
1組
2,098 税込2,308
6日以内出荷

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)19 質量(g)約28 穴径(mm)2~3
1個
850 税込935
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷


用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷


穴あきボード専用伸縮ポール取付金具。 伸縮ポールと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
材質スチールクロムメッキ
1パック(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

袋を広げて、シンクにシールをペタッとするだけ。三角コーナーの代わりに使えます 自立式ではなく、シールで貼り付けるタイプです まな板のゴミは包丁をスライドさせるだけで簡単にお片付け 使い方、後片付けも簡単。(口止め加工付き)
材質ポリエチレン 質量(g)パッケージ:50 タイプ三角コーナー マチ(cm)4(総マチ8) 寸法(横×縦)(cm)25×25
1個(25枚)
189 税込208
当日出荷


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリングインサート
SKF PFT 47 は、インサートベアリング用の楕円フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング85mm130mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 85 mm、外径 130 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm115mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6411 アズワン品番65-7923-11
1個
17,980 税込19,778
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368 アズワン品番65-7925-42
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362 アズワン品番65-7933-23
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 55 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:13mm●コード番号:207-6386 アズワン品番65-7933-93
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm78mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 60 mm、外径 78 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:78mm●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6977 アズワン品番65-7925-22
1個
19,980 税込21,978
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm90mm
内径 40 mm、外径 90 mm の SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される内輪レースウェイと外輪軌道を備えているため、荷重を組み合わせてラジアルと同時に作用するように設計 軸方向荷重アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:40mm●外径:90mm●レース幅:36.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:216-3574 アズワン品番65-7876-41
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm135mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 90 mm、外径 135 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:90mm●外径:135mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6456 アズワン品番65-7926-90
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm110mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 110 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:70mm●外径:110mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6404 アズワン品番65-7922-13
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 65 mm、外径 140 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8369 アズワン品番65-7928-03
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8367 アズワン品番65-7927-38
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング50mm110mm
SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 50 mm、外径 110 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:216-3573 アズワン品番65-7872-77
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング140mm175mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 140 mm、外径 175 mm です。ベアリングはスチール製です
仕様●内径:140mm●外径:175mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7004 アズワン品番65-7932-79
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング90mm140mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:90mm●外径:140mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6437 アズワン品番65-7933-50
1個
25,980 税込28,578
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm78.6mm
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8352 アズワン品番65-7923-81
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):42●幅(mm):13●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3900 アズワン品番67-2370-56
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)複列深溝玉軸受
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-7990 アズワン品番67-2366-52
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm115mm
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 115 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6409 アズワン品番65-7935-70
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング100mm150mm
。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 100 mm、外径 150 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:150mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6450 アズワン品番65-7928-67
1個
32,980 税込36,278
欠品中


SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)