20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別引掛ピンスパナ 材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状ピン穴形 商品構成単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm)4(使用範囲) 軸間距離(mm)10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用範囲(mm)20~95 ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-1 二面幅(mm)1.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)1.5 ピン開き(mm)7~40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 締付ねじM5×16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形 商品構成単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式調整フックスパナ モノタロウ 動画あり
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状フック形 種別スタンダード型 材質炭素鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット エスコ品番EA613XT 寸法(mm)ピン開き:8~100 商品タイプセット品
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
1個
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200 板厚(mm)約4 ピン径(Φmm)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理クロムコーティング 商品構成単品
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

篠原電機丸ナット
エコ商品
材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0546
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)