カテゴリ

  • 機構部品(14)
    • グロメット、ゴム足(12)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • TS穴隠し(4)
    • カバー/キャップ(8)
  • 接着剤・補修材(143)
    • 外壁/内壁用(12)
    • セメント(11)
    • 多用途補修材(21)
    • 配管/水回り用(1)
  • 空調・電設資材(11)
    • エアコン部材(4)
  • 建築金物(3)
    • その他ガラス用金物(1)
  • オフィス家具(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(4)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「穴埋め」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダインへこみの補修・下地調整材 穴埋めパテセメダイン(65件のレビュー)
829税込912
1個(200g)
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
セメント粘土 サンホームセメント粘土サンホーム(17件のレビュー)
769税込846
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-65型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
多目的穴埋めキャップ KD-773型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-773型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
穴埋め補修剤セット 高森コーキ穴埋め補修剤セット高森コーキ(2件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴・フローリング補修に。カラーバリエーションが豊富。あらゆる色の柱・壁・クロスの釘穴やネジ穴の補修に対応。
用途柱・壁・クロス、フローリング付属品ヘラ危険物の類別非危険物
アスファルト サンホームアスファルトサンホーム(20件のレビュー)
879税込967
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
ジャストコン ジャストボンド付 BiCジャストコン ジャストボンド付BiC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面落ち
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(56件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
ジャストコン BiCジャストコンBiC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面落ちタイプボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 W型 スベリ鋲LAMP(スガツネ工業)
11税込12
1個
当日出荷
板金用のスベリとしても使用できます。
用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラエポキシパテ 呉工業(クレ)ゴリラエポキシパテ呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着使用方法(1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください)質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×35×194アズワン品番65-1332-02保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。危険物の類別非危険物特性防水、耐寒、耐熱
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300Genus(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(44g)ほか
当日出荷
■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類混合比主剤:硬化剤=100:10関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)取扱説明書(0.76MB)危険物の性状非水溶性/水溶性
両口ラチェットレンチ トップ工業両口ラチェットレンチトップ工業(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化モノタロウ(32件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フラットコン ジャストボンド付 BiCフラットコン ジャストボンド付BiC
5,698税込6,268
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Pコン穴埋処理栓面合せタイプボンドを付けて、埋めるだけ500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンドタイプ面合せ
多目的・多人数用ロッカー ノーブランド多目的・多人数用ロッカーノーブランド
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合
穴の埋めもどしセメント 家庭化学穴の埋めもどしセメント家庭化学
819税込901
1袋(800g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。
用途パイプ穴の充填補修。グレー硬化時間(時間)夏:6、冬:12仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×160×30危険物の類別非危険物施工面積約80×80×40mm(400g)適応下地モルタル、コンクリート面
多目的用ロッカーロータイプ ノーブランド多目的用ロッカーロータイプノーブランド
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴
鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ(27件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色特性防水、防食配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
多目的用ロッカーハイタイプ 棚板付き ノーブランド多目的用ロッカーハイタイプ 棚板付きノーブランド
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴 壁固定穴:Φ8.5 丸穴
流し込みセメント サンホーム流し込みセメントサンホーム(33件のレビュー)
779税込857
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約6×10×10
発泡ウレタンスプレー グリーンクロス発泡ウレタンスプレーグリーンクロス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級タックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
多目的用ロッカーロータイプ 棚板付き ノーブランド多目的用ロッカーロータイプ 棚板付きノーブランド
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレー扉寸法(mm)W294×H380グリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴
耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフ セメダイン耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフセメダイン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(50g)
当日出荷
耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。
用途強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性主な用途金属・プラスチック灰色耐熱温度(℃)240種類化学反応形接着剤付属品ヘラ仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2)主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類混合比1:1(A剤:B剤)関連資料(1.2MB) 製品カタログ(1.6MB)被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
水平モルタル サンホーム水平モルタルサンホーム(27件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(10kg)
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です6~12時間で硬化します床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材硬化時間6~12時間危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm/袋)約5×30×30
LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨLKロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ナチュラルグレーシリンダー錠
家庭セメント(モルタル配合) サンホーム家庭セメント(モルタル配合)サンホーム(85件のレビュー)
769税込846
1袋(5kg)ほか
当日出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
ダーウィン 60gx12本 関西パテ化工ダーウィン 60gx12本関西パテ化工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。使用温度範囲200~-40可使時間(分)3~5硬化時間(分)初期:7~10硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ダンシールKP(軽量耐火パテ) ネグロス電工ダンシールKP(軽量耐火パテ)ネグロス電工(2件のレビュー)
959税込1,055
1袋
当日出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット) スリーボンド水中硬化補修用接着剤(主剤+硬化剤セット)スリーボンド(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(1kg)
当日出荷
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。 肉盛り性に優れています。 使いやすいパテ状です。 施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。 エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。 水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。 水中、湿潤面での接着充填補修。 硬質塩ビ配管の接着補修。 水漏れ配管の接着補修。 コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。(本剤)白、(硬化剤)青緑容量(kg)1.0質量(kg)1.1トラスコ品番470-3456セット内容A剤+B剤 1kg主成分エポキシ樹脂可使時間(分)50主な用途コンクリート硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物特性耐水適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ウッドエポキシ コニシウッドエポキシコニシ(5件のレビュー)
769税込846
1個(90g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)成分エポキシ樹脂危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類