35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に/丈夫で破れにくく、厚さがうすいため、たくさん綴じてもかさ張らない/透明で貼っても目立たず、上から字が書ける
用途パンチ穴の補強・補修に ! 幅(mm)95 透明 高さ(mm)150 質量(g)12 奥行(mm)1 内径(Φmm)6 基材ポリエステルフィルム 外径(Φmm)14.5 粘着剤アクリル系 剥離紙ポリエステルフィルム
1冊(8シート)
189 税込208
当日出荷

書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に ! 質量(g)12 内径(Φmm)6 基材ポリエステルフィルム 外径(Φmm)14.5 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙
1パック(35片×8シート)
189 税込208
当日出荷

クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約130mmのシールが1枚、補強シート クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー) 大きな穴(直径6cm以内)が開いても付属の補強シートを貼れば耐久性も抜群です。
セット内容パッチシート1枚、補強シート1枚 危険物の類別非危険物
1セット
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続伝票用紙など薄手の書類のとじ穴の補強・修理にお使いください。
穴径(mm)Φ6 寸法t(mm)0.05 材質PET
1袋(270片)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約33mmのシールが3枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
1セット
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(270片)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
1セット(2枚)
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。直径約12mmのシールが21枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)プロパッチ
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用 テープ厚さ(mm)0.4
1パック(3枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タ-PS3X5N ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール コクヨ 動画あり
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6 シール標準サイズ(透明タイプ) 材質(シール)PET(t0.05mm) 外径(mm)14.5 繰り返し・詰め替え対応
1パック(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

網戸の破れた部分を簡単に補修できます。使用箇所の形状に合わせて、シートを選べます。
1個(18枚)ほか
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙にできた汚れ、破れ、穴、すき間などを簡単に補修できます。 色合わせがしやすい同系の3色セット 目立ちにくい極薄シールタイプです。
1個(3枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 弾性係数6×105PSI 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社レクターシール
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
用途【配管】パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 【空調】ダクト、ユニット、ファン等 【電機】ハウジングモーター、シャフト等 【工業】各種機械器具、ポンプ、ハウジング等 【自動車】オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター等 【船舶】船腹修理、配管修理、モーター等 【農業】各種用具、機械等 【家庭】タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア等 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) ナチュラルグレー 硬度ショアーD85 容量(g)112 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40~200 密度1.9g/cc 剪断強度(kg/cm2)49 弾性係数6×105PSI 強度(引張強度)420kg/cm2、(圧縮強度)1260kg/cm2 品質保持期間3年(未開封) 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268422
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ポリプロピレン(合成紙)に畳表を製版及び、エンボス加工。 畳のタバコ焼き穴、ほつれ、キズ穴に貼るだけで簡単便利なカモフラージュ出来る補修シールです。 新しい畳用から古い畳用の4色入り。
用途畳のタバコ焼穴、ほつれ、キズ穴の補修 材質シール:合成紙、着色:畳表を写真製版しエンボス加工、粘着剤:アクリル系粘着剤
1パック(4枚)
549 税込604
当日出荷

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。 材質和紙、アクリル系樹脂 枚数柄3枚、白無地1枚 縦(cm)10
1袋
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様補修シール2枚付 材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg)300 使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

関西パテ化工ダーウィン 60gx12本
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。 使用温度範囲200~-40 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)初期:7~10 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。 材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-94
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ。横31×長さ133mmのシールが1枚 クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がありません。 一度貼ると高い密着性の為、自然に剥がれることはありません。 クロス特有の凸凹に合わせて、2タイプの凸凹のシートがあります。(細目、荒目) クロスの穴、すきま、汚れ等の大きさや用途に応じて、4タイプの大きさのシートがあります。(小穴、中穴、大穴、コーナー)
危険物の類別非危険物
1セット
339 税込373
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール
障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール。※すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。※補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。※シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。
用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。 縦(cm)10 材質和紙、剥離紙接着剤:アクリル系樹脂
1セット
719 税込791
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)10cm枕付きエアーマット
RoHS
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質ナイロン 質量(g)780 幅(cm)68 耐荷重(kg)150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着 セット内容主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本 硬度D80以上 粘度主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状 主な用途鉄・コンクリート・石 弾性係数圧縮弾性係数:2000以上 外観主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)35以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊 引張剪断強度(N/mm2)(鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊 硬化時間(時間)60以内(23℃) 引張強度(N/mm2)20以上 危険物の類別非危険物 混合比1:1(体積比)
1組(1kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。 仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし 使用方法パテ状・ヘラ、コテ 使用温度範囲(℃)-40~120 内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100 密度混合後:1.18kg/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 作業温度範囲(℃)5~40 硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります 燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性 可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します 危険物の性状非水溶性
1セット
14,000 税込15,400
14日以内出荷