各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
純窒素。
使い切りタイプ。
タイプ使い切り
内容量(mL)98
空気圧力(MPa)18.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9
容量(L)(ボンベ)2.1
ケース寸法(mm)530×240×110
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル
寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~1.6
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)
トラスコ品番849-8067
質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282
入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
仕様封入量:5L
種別窒素 N2
容量(mL)580
純度(%)95
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503
セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017)6-0815-0101
セット内容ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×255×443
TKG品番9-0923-0101
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属
タイプネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068
質量(g)600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出
計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
タイプチッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)
二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5
質量(kg)1.55(ケース含む)
全高(mm)200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年
セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3
測定範囲O2メーター:0~100%
質量(g)110
電源O2メーター:単4アルカリ電池×2
測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)
分解能O2メーター:0.001
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容エアボンベ×2
関連キーワード