簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。
つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。
設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。
換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装
材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ
材質(ストッパー)ステンレス
材質(パット)CR(ネオプレンゴム)
材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2
材質ABS樹脂
電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別面付型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
開き角度(度)(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様内貼りタイプ
タイプシートタイプ
材質ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)
取付可能寸法(mm)29~50
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
幅(m)1.016
長さ(m)20
仕様内貼りタイプ、スコッチティント窓用防犯フィルム
トラスコ品番828-2600
材質ポリエステルフィルム
質量(kg)20
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
1巻
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様電源OFFスイッチあり
質量(g)約95(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法マグネットまたは木ネジ
電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)赤LED×5
アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。
作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。
※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503
最大使用荷重(kg)140
仕様組立式
材質アルミ合金
キャスターストッパー付
材質(キャスター)ゴム
パイプ径(Φmm)50
キャスター径(Φmm)130
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50
天板寸法・幅(mm)2300
天板寸法・奥行(mm)503
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)1
材質アルミ合金
トラスコ品番542-6448
質量(kg)20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。
材質ステンレス
取付可能寸法(mm)85~90mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合PT-300シリーズ
材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)4
仕上メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
分野設備・機械
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
【凍結後0.1秒ノックダウン】
冷却成分と殺虫成分で動きを止めてすばやく駆除。
ムカデをジタバタさせない
【約3ヵ月侵入させない】
壁、窓際、ドア付近にスプレーしておくと、約3ヵ月屋内へ侵入させない。※ムカデの侵入防止効果を確認しています。環境・気象条件により異なります。
【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジ
【屋外専用】
用途【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。
【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
ロングノズルを使用する際は、根元をしっかり持って、止まるまで回し、噴口先端に取りつけてください。
【屋外専用】
質量(g)410
タイプエアゾール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×82×66
適合場所壁、窓枠、ドア付近など
有効成分シフルトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
散布面積(m2)【直撃駆除】50cm程の距離から害虫に向って約3秒噴射してください。【侵入防止】壁、窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りに10cm幅で1mあたり5秒から10秒噴射してください。
有効期間約3ヶ月
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。
撥水パウダーで雨に強い。
効きめは約1ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシの駆除・忌避
トラスコ品番818-5037
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫コロリアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×218×66
使用の目安【害虫の侵入を防止する場合】1mあたり4秒から5秒(約20cm離して噴射すると、より効果的な塗布幅になります)【害虫を殺虫する場合】適量を害虫に直接噴射する。
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間1ヶ月
使用場所家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所
利用場所屋内屋外両用
1個(450m)
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
窓ガラス破りの侵入防止。凸凹ガラス用の防犯フィルム。粘着付きなので貼るだけの簡単施工。層厚370ミクロンの強固な4層フィルム構造。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き
仕様凸凹ガラス用
材質アルミ
寸法(mm)約297×420
サイズA3
1セット(2枚)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。
イヤなニオイを出す前に速効駆除します。
侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります)
【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途カメムシの駆除
成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66
適合場所屋外専用
使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒)
対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
有効期間約2ヶ月
使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)
剤形エアゾール
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色スモーク色
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)80
窓ガラス破りの侵入防止。防犯性の高い建物部品の認定(CPマーク)を受けた防犯フィルム。層厚365ミクロンの強固な4層フィルム構造。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様透明ガラス用
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート
寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
窓の屋外側に貼るだけで空き巣やガラス破り侵入防止対策になります。表面PP貼り、裏面粘着。セキュリティ強化。ステッカーのみです、防犯フィルムは別途ご用意ください
材質(本体)PET、(粘着剤)アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズ(mm)40×105
1パック(10枚)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/テスト電池
質量(g)45
電源LR44×3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14
保証期間ご購入日から2週間
素材ABS
音量(dB)130
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果
材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム
色透明
耐熱温度(℃)60
台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に
材質塩化ビニル樹脂
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、水のう袋(16袋)、ズレ防止シート
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、水のう袋:PP/PA樹脂、シリコーン樹脂:PE、ズレ防止シート:オレフィン樹脂
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.93MB)
1箱
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
成分:シフェノトリン、イミプロトリン。特長:残効性、速効性。対象害虫:カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等。用法・用量:窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧
仕様●内容量:420mL
アズワン品番65-3908-29
1本
¥1,890
税込¥2,079
43日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。
付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)
質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17
電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11
保証期間ご購入から2週間
素材ABS
音量(dB)130
感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5
コレットチャック寸法(Φmm)2.34
成分シフェノトリン、イミプロトリン
使用方法窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧
適合害虫カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、 アリ、 クモ等
剤形エアゾル
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。
用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。
材質(毛/ベース)ポリプロピレン
包装形態リール巻き
粘着力無し
毛色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ