立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。
全長(mm)900
質量(g)1540
刃長(mm)320
材質(柄部)アルミ
材質(刃)刃物鋼
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160
色(グリップ)赤
質量(g)1220
材質(柄部)アルミ
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)980
刃長(mm)175
セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)780
質量(g)約1200
使用目的家庭菜園、雑草刈り
切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245
種別240mm
質量(g)240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏 ステンレス製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン
特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
材質(刃)特殊ステンレス鋼
伝統の形状と新しい製法で実現させた、シャープで滑らかな切れ味です。このはさみ(NewClassicShearsニュークラシックシィアーズ)は、伝統的な布切はさみの形状を活かし、新しい製法を採用することにより、シャープな切れ味と安定した品質を実現させました。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
材質(刃)ステンレス鋼
全長(cm)約21
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/亜鉛合金、ネジ/真鍮
質量(g)170
アズワン品番62-4083-11
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)1400
質量(g)630
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ちょっと置きたい…を叶えてくれる力持ちのカニさんのスプーンホルダー&ポットキーパーです。
フチに置くと絶妙なバランスで立ち、ハサミ部分でヘラや菜箸などをキャッチしてくれます。
材質シリコン樹脂
寸法(mm)75×42×H100
色レッド
耐熱温度(℃)230
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
厚さしっかり&幅広タイプでより見やすくなりました!
4か国語に対応!外国の方とのトラブルを未然に防ぐのに活用できます。
表面ラミネート加工!文字部分の傷・剥がれを防ぎます。
ハサミで好きな長さにカット!簡単に立入禁止区分が作れます。
材質テープ部:PE、紙芯:紙
タイプ非粘着
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.1
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)
厚さ(mm)3
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力のある商品です。
裏のクッションは、緻密に計算し最適な設計がとられた3次元スプリング構造体となっています。
圧倒的な通気性、違いの分かる体圧分散性、高度な抗菌性は、沈み込みによる蒸れや足裏への
ストレスを最大限抑えます。
蒸れにくく、疲れにくい構造で、立ち仕事や一日の歩数が多い方に特におすすめです。
ハサミでカットしての使用ができ、手洗いによる繰り返しのご使用が可能です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途消臭、インソール、中敷き
各種認証SEKマーク
※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので削り粉が試料にキズを付ける心配がありません。 。※ 4本の足で立ちますので、カメラで試料の界面を撮影しても、クリップが写真に写り込みません。 。※ 洗濯バサミ方式の開閉ですので、厚手の試料も簡単に挟めます。
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
関連キーワード