58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー 材質ホーロー 厚さ(mm)5.5
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで収納可能。 棚から吊り下げて、省スペースでまな板を収納。 まな板を立てて入れられるため、水切れが抜群。 対応まな板サイズ:約25~40×24.5×幅2.8cm以内。 掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。 棚と扉の隙間:約4mm以上。
材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂 寸法(mm)約38×260×305 ホワイト 質量(g)470 耐荷重(kg)約1.3 収納枚数(枚)1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムエフぬりかべ
立て掛けるだけでテープが不要です。 ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。 平壁用・角用兼用として使えます。 ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。 折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。 オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。 グリーン 材質ポリプロピレン(プラベニ) トラスコ品番103-9279 厚さ(mm)5 質量(kg)1.55 取付方式自重タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)910×1630 足長(mm)200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

アイリスオーヤマイーゼル 1200H
店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
材質天然木 適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下 耐荷重(kg)約5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP 適合A4~B1、厚さ約2cm以下 トラスコ品番484-8225 シルバー 耐荷重(kg)5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

エムエフ倒れま10
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。 スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。 7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。 ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。 オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用に トラスコ品番103-9266 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)7 質量(g)200 寸法(幅W×高さH)(mm)150×750 足長(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワインで有名なポルトガルの天然コルクを使用したコルクボードです。両面張りなので表裏使用可能です。フレームはパインウッドで厚みがしっかりとあります。壁に立て掛けたり、ひもなどで吊り下げて掲示することができます。壁面への取付金具と、吊り下げ金具の両方が付いています(900×1200mmは壁面金具のみです)。プッシュピンを付属しています。
用途シンプルなデザインで、4つのサイズがあるのでご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただきます。取付金具、プッシュピン付き。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。 付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー 仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 材質ホーロー 厚さ(mm)5.5 取付方式衝立式
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面にスタンド付きのホワイトボードです。 取手付きで持ち運びに便利です。 ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に 付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本 材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装) 適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。 質量(kg)5.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本 材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。 セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済) 使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー 厚さ(mm)14 材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ 質量(kg)1.9 【板面】白【枠】シルバー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あきボードをデスクに取り付ける専用の金具となります。 クランプをデスクの板に挟み込み、ビスで穴あきボードが設置できます。 穴あきボード設置にて整理ができる収納スペースができます。
用途穴あきボードを取り付ける事で、デスク廻りの整理整頓がおこなえます。 付属品板取り付けネジ、デスク取り付けネジ 材質 寸法(mm)235×40 板厚(mm)デスク:約40まで 穴ピッチ(mm)穴あきボード:約25
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 寸法(mm)900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm)900 全長(mm)1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。 その他角度調整5段階 材質(本体)ABS 規格A4、厚み3cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769 税込846
当日出荷

複数のネックレスを美しく展示!●立てて、寝かせて2-WAY仕様。スペースや商品に合わせて使い分けできます。●ネックレスを複数並列できる便利な紙製什器です。上部の突起にチェーンを掛けて使用します。(※最大14本)●また、ストラップやバッグチャームの展示にも使えます。●ネックレスのチェーンが長い場合は、フックに巻いて調節できます。●試着の際、作品が取りやすく戻しやすい形状!●緩やかな流線型の美しいフォルム!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●風合いのある質感の良い紙を使用●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×284×140
1セット(2台)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
用途工事箇所の撮影用に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16 仕様取手付、立て掛け式 付属品キットパス×1本、消し具×1個 トラスコ品番184-1869 材質表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック 質量(kg)2 文字内容工事件名・工事場所・施工者
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途工事箇所の撮影用に。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×16 表示内容無地 仕様取手付、立て掛け式 トラスコ品番183-8716 材質/仕上表示板面:ホーローホワイトボード、フレーム:アルミ、取手:スチール・プラスチック 質量(kg)2 板面:白 横型
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

パネルの上部に掛けてご使用いただけるホワイトボードです。 パーテーションの表面を、便利なメモ&掲示ボードに変えることができます。
材質本体:スチール粉体塗装、シート本体:表面材(PP)、裏面材(マグネットシート) ホワイト
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け 仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188 組立時間約40-60分
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)TA インフォメーションボード
エコ商品
幅(mm)520 質量(kg)7 高さ(mm)900 奥行(mm)380 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷

業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書 質量(kg)2.2(バッテリー含む) 規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11 消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1) 電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38 解像度1440×900RGB 入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力 充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7 スピーカー33W×2 充電池電圧(V)内蔵:11.1 充電池タイプ内蔵:Li-PO バッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh) 端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1 画面サイズ19型 受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日 画面仕様19型TFT、LEDバックライト 発売年2024年 駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
寸法(縦×横)(mm)450×600 仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付 付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー 材質ホーロー 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1.2 縦(mm)450 横(mm)600
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱温度(℃):80。水濡れしたステンレス調理台の上でも滑り止め効果の高いシートです。立て掛けられるので水切れが良く、早く乾燥します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×120
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない 2リットルのペットボトルを4本設置可能、追加の重し対策が不要です。板面:チョーク&マーカー&マグネット可。畳んで収納もできる。木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板 材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3役のスチール記帳台A3サイズ。ボード面に用紙等を固定できるよう、マグネットバーが2本付属しています。ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です。2本の脚部にはメニューなどが掛けられるフックがそれぞれについています。
材質本体:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:フェルトマグネットバー:ステンレススチール(ヘアライン仕上げ)、マグネット 質量(kg)11.4 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×353×1082 均等耐荷重(kg)(ボード面)2、(フック1個あたり)1
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボードを手軽に取り付けられる両面テープの紙脚です。告知ボードなどを簡単に立て掛けられます。
材質コートボール
1セット(10個)
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
899 税込989
当日出荷

アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません) 走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計 コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m) スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン 4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(コード長:1m) 質量(g)240 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0~45 入力DC5V2A/9V2A ワイヤレス通信Qi 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×200×29
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。雑誌やボードなどを立て掛けられる。ディアウォール、1×4ボードブラケット(別売)と組み合わせてご使用できます
用途ディアウォールのフックパーツに 材質スチール 耐荷重(kg)1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×71×92
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
レッド 質量(g)90 取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。 突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。 調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。 支柱は69cmから110cmの高さに対応。 また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。 トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。 トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690~1100 材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ) 耐荷重(kg)2/1段 タイプ組立式 ステンレス
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子
エコ商品
2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃)-40~+150 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チョークでの書き消しが可能な工事撮影用の黒板です。チョークとイレーザーに加え、立て掛けて撮影するための金具が付属しています。
用途工事写真の撮影に。 仕様立て掛け金具付き トラスコ品番815-1566 セット内容チョーク、イレーザー、立掛け金具 使用方法【記入方法】チョーク 厚さ(mm)20 材質/仕上本体:木 質量(g)978 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容工事件名・工事場所・施工者
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。 突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。 調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。 支柱は69cmから110cmの高さに対応。また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。 トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。 トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。 材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ) ステンレス タイプ組立式 耐荷重(kg)2/1段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×180×690~1100 組立時間約10~20分
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。材料は高級家具などに使用されているウォールナットの無垢材で製作されています。
用途上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。 セット内容モダン神棚板kurumi、kagariウォールナット、モダン神具膳Mitsubaウォールナット、モダン榊立てウォールナット1対、モダン瓶子ウォールナット1対 種別Kurumi No.10セット 材質神棚板:ウォールナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

簡単に取付ができる洋風モダン神棚板です。 この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。 ※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。 材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。 上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。 破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容Kaede・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×12×11 材質メイプル
1セット
9,598 税込10,558
欠品中