取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(UL)(A)7
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
規格JIS C 2811
適合規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。
新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。
レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。
工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。
単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~+60
コネクタヒロセ(MIL) 20P
耐電圧(V/min)AC600
定格電流(JIS)(A)1
材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具PC端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)
金具プリント基板用
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-30~80
準拠規格JIS C 2811工業用端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合電線(mm2)1.25
材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC500
結線方法丸型圧着端子用
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)250
耐電圧2000V 1分間以上
定格(A)10
材質(基板)PBT
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
適合電線範囲 AWG(#)18
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
極数(P)10
耐電圧(V)2000 1分間以上
1個(10個)
¥2,298
税込¥2,528
61日以内出荷
色黒
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)250
耐電圧2000V 1分間以上
定格(A)10
材質(基板)PBT
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
適合電線範囲 AWG(#)16~22
極数(P)2
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×7.2
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
極数10P
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)最大:1.25
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)
相対湿度40~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)
取付け方法DINレールまたは直接取付
コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)
耐衝撃(m/s2)491(50G)以上
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。
POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)7.62
材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ
定格入力電圧(V)DC24
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)
締付トルク(N・m)1.2
使用周囲湿度35~85%RH
動作時間(ms)10以下
コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)
復帰時間(ms)10以下
端子数34P
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)630
三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。)
端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
形式基本:セルアップ式端子台
定格電圧(V)AC、DC125
定格電流(A)0.5
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじM3×6L
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%R.H.
締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)
動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85
取付け方法DINレールまたは直接取付
耐衝撃(m/s2)500(50G以上)
耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
関連キーワード