端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。
材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ丸型圧着
端子種別丸型圧着
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に
適合電線3.5~8.0sq
セット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。
トラスコ品番249-9455
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:8.6
形状メス
全長(mm)24.3
色黄
サイズタブ:.250×0.32
定格電圧(V)300
外径(Φmm)6.6
電線抱合範囲AWG(#)12~10
内寸(mm)なし
JIS規格なし
最高使用温度(℃)90
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0
スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
¥799
税込¥879
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)
アズワン品番67-0371-92
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0403-86
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個
アズワン品番67-0404-72
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
種類裸圧着端子
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7668
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)176
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!

配線タップ 分岐用 ワンタッチタイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。
電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。
コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。
全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)75
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09
定格電圧(V)600/1000
許容電流(A)44
温度(℃)-40~+85
保護等級IP65
AWG12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78
シース厚(mm)【最小壁】0.97
断面積(mm2)【通常導体】4
導体径(mm)3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能Class II
導線数【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。
仕様【自己消耗S】<10mA
寸法(mm)119×75×27.5
質量(g)122.47
入力(最大PV)50VDC
保存温度(℃)-35~80
端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)
公称電圧(V)12/24(自動認識)
充電電流(A)10
動作温度(℃)-35~-45
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます
電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可
結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし
発熱履歴が残る
機器の発熱を目視でチェック!
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途。メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。
長さ(m)3.05
許容電流(A)44
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)3.5
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600
発熱密度(W/cm2)4.0
投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)4.0
寸法CS(mm)70
関連キーワード