釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パーツボックスの4面使用可能タイプです。
仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.61
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)141
奥行(mm)302
仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)
仕切数(個)仕切板54枚
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工具もパーツも自由自在に収納・整理・携帯できる。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を固定され、動かない。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状
材質ポリプロピレン
バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
用途小物収納など。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)50
質量(g)376
奥行(mm)210
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50
仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)
仕切数(個)最大12
仕切り(小)×9枚、(大)×1枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法・奥行(mm)186
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
1個
¥638
税込¥702
当日出荷
細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×9
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。
付属品小ケース14個、中ケース2個
材質PP
幅(mm)340
質量(kg)1.48
色ブラック/クリア/オレンジ
高さ(mm)305.6
奥行(mm)130.4
仕切数(個)16
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケースのないパーツボックス。使いやすいミニタイプ。
外枠に透明中箱がセットされているので、中身が一目瞭然
外枠は2分割でき、脱着も簡単で整理・保管・携帯に便利!
スケルトン小箱は、パーツを入れたままスケルトンパーツボックスや棚に整理保管でき、使用時はベルト等に吊れる
スケルトン小箱は透明フタ付。
パーツ等の出入れの際、フタをなくしたり、落したりする心配がない
材質ポリプロピレン
幅(mm)290
高さ(mm)268
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色クリア
高さ(mm)40
仕切りあり
材質(フタ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)35
材質ポリプロピレン
組み合わせ自在に、収納もすっきり。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション
取り出しやすいアール加工
中のプラボックスは全て取外し可能
仕様クッション付、アール加工
高さ(mm)54
奥行(mm)303
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)53
なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
こんなお得な商品も!
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥638
税込¥702
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
色クリア
外寸法・奥行(mm)196
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。
ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。
セット内容透明パーツケース4個
材質ポリプロピレン
色イエロー
サイズ小
質量(g)1300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スライディングロック付
中皿が動かないように蓋にU字みぞがついています。
材質ポリプロピレン
色ブルー/クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×338×261
外寸(mm)338×261×57
内寸(mm)315×220×47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)338×261×57
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)315×220×47
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
こんなお得な商品も!
ケースボックス ユニット式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738
セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)
材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー
幅(mm)335
色グレー
高さ(mm)258
質量(g)878
奥行(mm)52
仕切数(個)17
トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。
グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。
36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。
ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。
軸はビット材を使用、全身焼入。
刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。
端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)24±4
操作部形状基本レバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】。発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) 。※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)。【ご利用条件】。廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)。※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)。※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります)。 その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】。ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)。※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)
入数1枚
サービス分類リサイクル・リビルト
1枚
¥898
税込¥988
欠品中
こんなお得な商品も!
バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)100以下
画素数約31万画素
画角水平:約159°、垂直:約117°
映像出力鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。
VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。
利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。
テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。
VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。
TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。
また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。
全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。
あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。
さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。
さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。
電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。
セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。
大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。
大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。
また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。
録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。
その他の機能
録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」
より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」
議事録作りがラクラク「文字起こし」モード
人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」
英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」
録音日時からファイルを探せる「日付検索」
録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式
色ブラック
録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB)
メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH)
周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1
最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時)
スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー
径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部)
電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)
周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる
外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)
質量(g)37.5(電池含む)
セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付)
入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。
USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。
ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。
制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。
大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。
パソコンからリレーの制御が可能。
自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。
複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。
リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単!
AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。
さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。
ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能!
基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。
LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
市販のケースに入れて使用が可能。
基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。
対応ケースは下記の通り。
ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W
※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A
電源USB 5V
対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ
生産国Made in Japan
出力端子COM/NO/NC (1C)
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。
刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
低電圧用100~220V絶縁仕様です。
耐圧に優れた軸カバー付きで、ショート事故を防止します。
端子台の狭い隙間に届く細軸仕様です。
全身焼入です。
刃先は高精度ブラックポイント加工です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番356-0228
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)186
質量(g)101
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)40
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様)
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
材質ABS
色ブラック
質量(g)約13
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS
対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適
適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。
3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP67
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55/67
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)400
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
質量(kg)6.7
出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210
使用環境温度(℃)(充電)0~40
保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7
充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)160000
交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)
直流出力【シガーソケット】12V DC 120W
バッテリー容量(Wh)512
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず)
出力センサ用:5V(USB電源を供給)
対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XP
インターフェースUSB ミニB
梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません)
スイッチ数最大入力:4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約1.8
消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動
光源214W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.61
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度フルHD
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
アズワン品番64-8163-28
明るさ(Lm)3200
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ