「端子台 8極 20a」の検索結果
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプセルフアップ形
取付方式直付け
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
コモン配線に便利な渡り金具です。
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、8 つの接続部を備え、幅が 65.2 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4110
アズワン品番65-7751-63
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)15
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3405●幅:15.1mm●コード番号:191-2499
アズワン品番65-7732-93
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3435●幅:18.2mm●コード番号:191-2202
アズワン品番65-7737-46
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(UL)(A)20
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●材質:ポリアミド●コード番号:191-6404
アズワン品番65-7761-09
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3485●幅:19.2mm●コード番号:191-6353
アズワン品番65-7733-36
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
取付け方法C型20mmレール
結線方式ネジアップ
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段
取付方式直付
結線方式セルフアップ
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600
端子ねじM4×8L+ナベ
電線太さ(mm2)2
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)20
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
定格電圧(V)630
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
インパルス電圧(V)8
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品
形状1段
取付方式C型20mmレール
結線方式ネジアップ
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3485●幅:19.2mm●コード番号:191-5360
アズワン品番65-7663-37
1箱(90個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●幅:19.2mm●コード番号:191-5351
アズワン品番65-7658-12
1箱(60個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段
取付方式DIN35mm
構造断路機能
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流2mm2-20A
ねじ寸法M3.5
適合電線(mm2)(JIS)2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
結線方式ネジアップ
構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3075●深さ:19mm●コード番号:191-6045
アズワン品番65-7741-40
1袋(90個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段
構造大電流(200A~)
定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000
取付寸法(mm)DIN35
締付トルク(N・m)10.0~14.7
結線方式セルフアップ
ねじサイズM10
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3075●幅:8.5mm●コード番号:191-9177
アズワン品番65-7767-17
1袋(2個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段
取付方式DIN35mm
構造2ピース
定格絶縁電圧(V)AC・DC 600
端子間ピッチ(mm)8
電線太さ(mm2)(JIS)2
締付トルク(N・m)0.8~1.4
定格通電電流(A)20
結線方式ネジアップ
ねじサイズM3.5
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)AC・DC 800
結線方式セルフアップ
1
2
3
次へ