20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。 材質難鋼板、アルミニウム 全長(mm)約83 幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150 質量(g)40 寸法d(mm)4 寸法l(mm)65
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm) 全長(mm)153
1セット(2本組)
2,698 税込2,968
当日出荷

端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応 全長(mm)約95、約109 材質(本体)SCM440 材質(クリップ)PP
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
欠品中

コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
トラスコ品番200-3934 質量(g)200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

工具. サポート圧着工具及びポジショナ(写真なし)は、定格接点電流に従って使用及び選択が可能
仕様ツールタイプ = Insertion Toolシリーズ = 400
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷


ピン抜き工具 エンジニア 動画あり
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ 動画あり
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷