屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能(付帯)モニター出力
消費電流(mA)55以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)
寸法(mm)77×171×70
質量(g)約220
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
消費電流(mA)30以下
検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質樹脂
質量(g)約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)9(AC100V時)
入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%
設置場所屋内
内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。
周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。
保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。
リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。
音色は明瞭で最大75dBです。
6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。
仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒
材質本体:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約104
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチ操作:電源入切
入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。
電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子
消費電流(mA)最大150、待機時25
表示灯電源表示灯:赤色LED
モード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式)
音量(dB)0~75可変(1m先にて)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。
水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質本体・樹脂、窓部・樹脂
寸法(mm)80×234×91
出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力
電源電圧DC10.5~30V(極性なし)
配線接続端子式
機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)
角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
通信機能を内蔵したバスネット専用のユニット。
質量(g)約80
消費電流(mA)11以下
設置場所屋内
表示灯【赤色LED】接点入力時 : 点灯 (コントローラ側が点検モード時)、メモリー時 : 点灯
接点入力方式1入力(NC/NO切替式)
伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)
公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内
規格JIS G 3553に準ずる
線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm
角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内
切断公差幅・長さ共に±3mm以内
サービス分類オーダー・加工
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂
質量(g)約80
配線接続端子式
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)50
入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
使用周囲温度(℃)-5~+50
出力時間信号入力に同期
出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A
設置場所屋内
表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。
日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。
線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。
寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照)
クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。
特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。
また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。
材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上
公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内
規格JIS G 3547に準ずる
線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm
角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内
切断公差幅・長さ共に±3mm以内
サービス分類オーダー・加工
本体に触れずに手をかざすことによりドアが開きますので、食品加工場、病院など衛生面に配慮したい場所に最適です
1個用埋込スイッチボックス適合型
質量(g)約350
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、DC50V 0.1A
電源電圧AC100V±10% 50/60Hz
検出方式近赤外線直接反射方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×49×29
使用周囲温度(℃)-10~+50
消費電力(VA)2.5以下
検知距離(m)0~130mm±20(素手)
応答速度約50msec
動作表示灯検知時:赤色点灯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ!
埋設型の車両検知センサ
質量(g)約150
出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)
電源電圧DC24V±10%
周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲)
チャンネル数1
適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車
速度検知可能速度:40km/h
消費電流(mA)100以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部)
検知方式ループインダクタンス変化検出方式
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
送信機の電波をしっかりキャッチ!病院や高齢者向け施設で役立つ受信機です。
スーパーヘテロダイン受信方式の採用により受信機を複数台設置されても相互干渉はありません。
FSK変調方法を採用し、外来ノイズに対する信頼性を向上させました。
質量(g)約650
検知距離(m)最大8
設置場所屋内壁面(1個用スイッチボックス対応)
表示灯動作表示灯 通電時: 緑色点灯、動作表示灯 動作時: 赤色点灯、受信表示灯 赤色(受信時に約0.1秒間点灯)、環境表示灯 赤色
受信方式スーパーヘテロダイン方式
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
フラッシュとメロディー(チャイム)でお知らせする、4CHの表示盤です。
信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ
出力・表示モード切替機能
さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディー音
表示メモリー機能
仕様停止ボタン:報知動作の停止
消費電力(W)14
入力(報知強制停止)接点方式:a接点
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外部出力接点方式:無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、接点動作:4CH報知時間と連動
時間報知:保持または設定時間4通り(3秒、6秒、15秒、30秒)入力オフディレイ動作
入力信号4CH共通無電圧a接点
フラッシュ[ライト]検知信号受信時:クリアー色LED点滅(設定時間)、メモリー時:点滅
表示灯電源:通電時:緑色LED点灯、チャンネル:検知信号受信時:赤色LED(4個)点灯(設定時間)、メモリー時:点灯
配線方式端子式
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
成分水性アクリル
主な用途ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所屋外用
希釈剤不要
乾燥時間(時間)12以上
危険物の類別非危険物
特性トップコート、防水
竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
薄さ6mmコンパクトサイズのカード型携帯用送信機です。
ボタンを押すたびに1回送信するワンショット送信とリセットするまで送信し続ける連続送信の2種類の送信モードから選択できます。
質量(g)約35(電池含む)
電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032付属)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字た
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字た
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
適合センサSUNX:EX-10、竹中電子:UM
タイプE1-LXタイプ
付属品ナベビス(SUSXM7)M2×4 2本、ナベビス(SUSXM7)M2×6 2本
材質SUS304
寸法t(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字タ
シリーズネーム印 ブラック11
インク色朱
書体既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)11
対応オプション補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ
書体楷書体
対応オプションIS-101NQ(38201)
印面種別浸透印
頭文字た
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱色
質量(g)12
シリーズブラック8
寸法(Φ×mm)17.5×66.8
インク色朱
書体行書体
印面サイズ(Φmm)8
頭文字た
印面種別浸透印
適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UM
タイプE2-LXタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):53mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):140mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):26mm●重量:74g●材質:ABS樹脂
仕様●サイズ(W):105mm●サイズ(D):75mm●材質:木製品
アズワン品番68-4647-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ