20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 刃長(mm)165 柄長さ(mm)150 刃の種別両刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹割作業が楽に行えます。切れ味抜群の鋼刃です。切断後の竹に刃部を押し当て、竹ごと叩くと簡単・きれいに竹を割ることができます。竹の太さに合わせてサイズを選べます。全鋼刃・鉄素材のため、ハンマーなどで叩いても割れません。
用途竹割作業。 材質(本体) 材質(刃)刃物鋼
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

竹細工、竹製品作成時に邪魔になる「竹のフシ」を簡単に取り除くことができます。本鍛造手造り製品のため非常に丈夫。刃先の切れ味も抜群です。丈夫な本樫柄採用。
用途竹のフシ落とし用 高さ(mm)390 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)170 質量(g)640 奥行(mm)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm)190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモト鋳物 竹割 6ツ割
6等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 割り数6つ割
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹を割るのに便利な道具です。
用途竹割り作業時に使用します。 全長(mm)315 高さ(mm)60 先幅(mm)(頭部)Φ115
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
刃長(cm)7 材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼 全長(mm)180 質量(g)90 背厚(mm)2 TKG品番9-0325-0101 TKG品番(2017)6-0299-0101
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

スムーズに抜ける竹ひご抜きです。同じサイズの穴が2個づつあり、交互に使えば長く使えます。次の穴との差が0.2~0.3mmの為、抵抗が少ないです。板に厚みがあるので木台に打ち込んでも外れにくいです。
用途竹ひご作り用。 材質 適合サイズ(Φmm)1.2・1.5・1.8・2.0・2.2・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃長(mm)165 全長(mm)310 質量(g)370 刃部硬度HRC58±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)S50C刃物鋼 アズワン品番64-4066-68 柄長(m)150
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼 背厚(mm)2.2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃研ぎが容易で、耐摩耗性に優れた鋼付。 竹割、竹細工に使用され、最近ではレジャー用としても利用されています。
刃長(mm)180 全長(mm)335 トラスコ品番818-8051 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)樫 質量(g)410 柄長さ(mm)150
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

収納サヤ付
用途竹割、小枝刈り作業に! 刃渡り(mm)約180 刃の種別両刃
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ウエダ製作所鉄鋼製 両手竹割器
刃の部分に、鋼材を使用! 叩き割りができる竹割器です。 頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
材質鉄・鋼
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹を4等分に裂く為の道具です。刃先に高級刃物鋼を使用し、鋭利な刃付けが施してあります。先端の突起部はハンマーで叩けるようになっており、さらに簡単に割れるようになっています。従来の鋳物製と違いハンマーで叩ける仕様です。刃部:高級刃物鋼(青鋼)。高級青鋼鍛造品。一枚、一枚鍛錬され鋭く仕上げた割込刃です。四ツ割、六ツ割、八ツ割、十割の四種類の竹割込シリーズ。実用新案出願中。日本の和の彩りに欠かせない竹細工用品
用途竹割作業に! 材質(刃)高級刃物鋼(青鋼) 外径(mm)180
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

アークランドサカモト鋳物 竹割 10割 中 15cm
10等分に割れる、竹割り器です。
用途竹割り 使用方法竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込んむ 全長(mm)約360 質量(g)約2902 内径(Φmm)約125 外径(Φmm)約150 アズワン品番64-3665-08 割り数10割
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途 全長(mm)300 刃長145 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)320 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 刃長(mm)135 全長(mm)285 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)360 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240 全長(mm)405 トラスコ品番818-8049 材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g)470 柄長さ(mm)155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷