「竹原製缶 オイルポット」の検索結果
新開発のトルネードフィルター採用により油が早く落ち時間短縮になります。フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
仕様受け皿付
材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、取手/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×170×150
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×146×182
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
色(取っ手)ホワイト
容量(L)1.2
外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
質量(g)470
TKG品番9-0436-1501
TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アミ目:2L・3L(40メッシュ) 5L(30メッシュ)
材質18-8ステンレス
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2
種別日の丸型
材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質
形状丸型
寸法C(mm)8
耐熱温度(℃)100
容量(L)1.4
材質本体・フタ・アミ:18-8ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 、こし網:120メッシュ
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×147×162
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)264
容量(L)1
寸法(cm)約17×13.5×12.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
細かいメッシュでキレイにこせるこしアミ付き。油よごれもサッとひとふき。お手入れ簡単フッ素加工
材質本体・蓋・中皿/鋼板、ハンドル/フェノール樹脂、こしアミ/ステンレス鋼
色シルバー
質量(g)264
容量(L)1
寸法(cm)約17×13.5×12,5
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
フライパンのハンドルに取り付けて菜箸やターナーなどのキッチンツールを一時置き。テーブルに置いても使用可能。シリコン製でやわらかく取付けも簡単。
材質シリコーンゴム
色レッド&ブラウン
質量(g)24
寸法(cm)約4.8×4.8×1.6
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
アミ目:2L・3L(40メッシュ) 5L(30メッシュ)
容量(L)5
材質本体:18-8ステンレス アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)180×210
TKG品番9-0436-1403
TKG品番(2017)6-0392-1303
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)180以下
容量(L)(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ