1,343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。 笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに セット内容五徳
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。 仕様紳士向け 寸法(mm)450×450×160 特性軽量
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

組立簡単!雨でも破れないプラスチック製の丈夫な花笠軽くて丈夫。おはながみも飾れますひも付
材質PP 直径(Φmm)405 高さ(mm)130 質量(g)128 ひも長(mm)500
1個
310 税込341
3日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷

竹製で本格派の花笠!竹製だから柔軟性があって丈夫です!とっても軽い!
セット内容本体×1 材質 質量(g)119 寸法(Φ×高さH)(mm)400×150
1個
637 税込701
3日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内) 透明 質量(g)400 最大使用寸法(mm)1100×840×1100
1本
499 税込549
当日出荷

1本
959 税込1,055
当日出荷

ファミリー・ライフかぶる傘2本組
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。二重構造通気性がありムレにくい。園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品収納袋 材質傘生地:ポリエステル、骨:スチール シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)770×240 直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)60×490 質量(g/個)270
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]創作花笠(ひも無し)
手軽なプラスチック製の花笠おはながみを飾るととっても華やか!
セット内容本体×1 材質PP 質量(g)143 寸法(Φ×高さH)(mm)400×130 アズワン品番64-9639-44
1個
491 税込540
3日以内出荷

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)450 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%) 寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 透明 質量(g)440 最大使用寸法(mm)1150×880×1150
1本
589 税込648
当日出荷

撥水生地の富士笠用ナイロンカバー。ゴムで簡単に装着できます。すげが痛んだ時にも便利です。1尺3寸用。
用途雨や雪から笠を守りたい時に 材質ナイロン ネイビー サイズ一尺三寸用
1個
399 税込439
6日以内出荷

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション 2.既設のポールをそのまま活用 3.空間に広がりのある光を演出 4.豊富なオプションは後付けが可能 JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応 オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能
用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に 寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内) 材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100% 質量(g)452 最大使用寸法(mm)1200×890×1200
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷

大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
仕様ワンタッチ式 材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮 ブラック 質量(g)550 タイプ長傘 全長(cm)96 骨数(本)8 親骨長さ(cm)80
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。 仕様紳士向け 材質天然草木(麦わら)100% 寸法(mm)350×350×120 つば80 頭囲(cm)58
1個
499 税込549
当日出荷

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
用途雨天時に。 仕様ワンタッチ トラスコ品番183-3908 材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA) タイプ長傘 直径(Φcm)115(開いたとき) アズワン品番64-8713-52
1本
909 税込1,000
当日出荷

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)コントロールBOX 笠
仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します. 材質SPCC 厚さ(mm)1 5Y7/1(半つや)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に配慮した リニューアルにおすすめのベースライトにラインアップを追加。吊りボルトの調整不要で施工時間の短縮につながります。蛍光灯器具からのリニューアルの施工性に配慮し、吊りボルト長さの調整の手間を削減した器具設計。ボルト長さの調整不要で施工時間を短縮。埋込形でも施工時にボルト位置が見える新構造。輸送時に金具は器具内に収納し持ち運びサイズを軽減。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M12ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第00A2940号
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥水生地の富士笠用ナイロンカバー。ゴムで簡単に装着できます。すげが痛んだ時にも便利です。1尺4寸用。
用途雨や雪から笠を守りたい時に 材質ナイロン ネイビー サイズ一尺四寸用
1個
499 税込549
4日以内出荷

東芝ライテックTENQOO埋込40形反射笠SUS
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠SUS
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠SUS
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード