リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
種類管型ヒューズ
リード線無
仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)32AC
定格電流(A)12
遮断電流(A)1000(@AC32)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ電源
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
材質ポリアミド、黄銅
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38
周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)0.5/3/30
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック12V車載バッテリー用
内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
関連資料単品カタログ(0.43MB)
こんなお得な商品も!

アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.4MB)
11000カウント表示/最高確度0.28%(DCV)/真に実効値対応(AC)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)110/1100/11k/110k/1.1M
交流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
直流電流(A)110μ/1100μ/11m/110m/11
使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
内蔵ヒューズF1206(315mA/1000V Φ6.35×32mm セラミック管)×1、F1207(12A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80 %R.H. 以下(結露のないこと)、電源電圧2.4 V 以上
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)11n/110n/1.1μ/11μ/110μ/1.1m/11m/110m
導通チェック30Ω未満でブザー音とランプ点灯 開放電圧:ほぼ電池電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。
車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10
質量(g)64
コード長さ(m)4.5
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料単品カタログ(0.41MB)
小容量の電路測定に最適な高感度タイプ・方形波状パルスのPEAKTOPEAKの測定・±600Vまでの直流電圧測定可能
その他交流電圧(P-P) 正弦波 8.4V/33V/84/330/840V 方形波 8.4V 三角波8.4V
付属品テストリード( TL-21a:全長約1m/ピン先18mm) 、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~1MHz:変動値±5%以内
交流電流(A)6
直流電流(A)0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6、±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150m
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管、F1177 6.3A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下、結露の無いこと姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して5度以内
低周波出力(dB)-10~51
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高入力抵抗(DCV2.5M~12MΩ)および0.12μAレンジ(直流電流)の高感度FET電子テスタ 正弦波交流40Hz~1MHzの周波数特性(交流低電圧)DCV/DCAはゼロセンターメータ搭載 方形波状パルスのP-P値(Peak to Peak値)測定(デューティ比20%以上) 0.2Ω~200MΩの広範囲な抵抗測定
関連資料単品カタログ(0.34MB)
マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様管ヒューズ5A付
許容電流(A)5
使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)約2
ヒューズ(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様管ヒューズ5A付
許容電流(A)5
使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)約2
ヒューズ(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプの電源直付DCコードです。
車両のヒューズボックス、ACC線等から直接電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
質量(g)57
コード長さ(m)5.0
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A 管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
用途ドライブレコーダー専用
入力電圧(V)DC12/24
質量(g)143
コード長さ(m)DCOUT 5.0m/DCIN1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ1A管ヒューズ2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
エンジンのオン・オフに連動してパーキングモード機能を実行します。
タイマー機能、電圧監視機能を搭載し、最大12時間ドライブレコーダーに電源を供給します。
2Aヒューズモデル。
1年保証、日本製
質量(g)143
コード長さ(m)DC OUT :5.0、DC IN:1.0
入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×53×15(コード部除く)
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A 管ヒューズ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
種類ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応
保護構造IP2X
外装色アイボリーホワイト
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
操作回路電圧(V)DC12/24
関連キーワード