74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)257 奥行(mm)144
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1ケース(50本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通 材質SUS304 寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三和化研工業管ビン立用網フタ
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番418-2481 幅(mm)236 質量(g)160 奥行(mm)136
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
用途ねじ口洗浄びん用 ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然コルク 全長(mm)32 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1401 TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
829 税込912
当日出荷

Φ135mmのシリンダーブラシ。ビンクリーナーでは対応できない大きな直径の排管や容器の洗浄に最適です。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル 全長(mm)120 質量(kg)0.31 直径(Φmm)135 毛丈(mm)33
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用 ポート数4 接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm 付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個) 材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド) オートクレーブの可否不可
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
材質ほうけい酸ガラス ゴム止外径(Φmm)8
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
材質ほうけい酸ガラス 型式85GP250 フィルター穴径(μm)160~250 ろ過板直径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)100~160 ゴム止外径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
種別中試験管用 材質柄/スチール、毛材/黒馬毛 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)220×40×50 先端長(mm)40 松吉医科器械コード24-4213-04
1個
199 税込219
当日出荷

1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム栓
エコ商品
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム 硬度65 耐熱温度(℃)-50~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
1個ほか
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ゴム栓
耐摩耗性と弾性に優れ、機械的性質が良い材質です。
用途試験管・ビン・塩ビパイプなどの工業用ゴム栓に。 トラスコ品番260-8194 材質天然ゴム(NR) 下径(Φmm)65 上径(Φmm)72
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性に優れていますから、試験管や薬ビンなどにも最適です。鉛筆やボールペンで直接書くことができます。PPC(静電複写機)で直接コピーのできる粘着フィルムです。
サイズA4 面付ノーカット 材質PETフィルム
1袋(100枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
28,215 税込31,037
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合市瀬式
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250 TGK品番0330-10-24-41 形式市瀬式 共通34/32 管径(Φmm)(接続管)8
1セット
35,739 税込39,313
10日以内出荷

1セット
28,809 税込31,690
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)