191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具L字管 毛材ナイロン 長さ(mm)220 幅(mm)160 奥行(mm)20
1本
859 税込945
当日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具細管 全長(mm)470 毛丈(mm)20 質量(g)4 毛幅(mm)60
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 材質PP 高さ(mm)69 幅(mm)35 奥行(mm)35 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
5日以内出荷

村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ヤギ毛 全長(mm)190 ブラシ径(Φmm)17 ブラシ長(mm)105
1本
289 税込318
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛 耐熱温度(℃)130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛)ナイロン 耐熱温度(℃)約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン 材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 耐熱温度(℃)約120 サイズ
1本
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆) 全長(mm)300 サイズ 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番1-1805-17 適合器具試験管用
1本
614 税込675
当日出荷

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

試験管用ブラシ 野宮産業 動画あり
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管 毛材馬毛
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
720 税込792
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)グリットコンデンサーブラシ(砥粒入)
全長(mm)250 その他賠償保険付 種別手作業用コンデンサーブラシ 粒度320
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具試験管 毛材ブタ毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
339 税込373
当日出荷

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46 トラスコ品番363-4957 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949 税込1,044
当日出荷

大阪ケミカル試験管ブラシ
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B225C サイズ230×20Φmm 品名試験管ブラシ
1本
799 税込879
当日出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
ろう付け作業の前行の必需品です。
用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。 質量(g)95 適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

レッキス工業銅管ブラシ
パイプ内外面の酸化皮膜、汚れが簡単にとれます。
用途ろう付け作業前のパイプ磨きに。ろう付作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れ等の除去に。 トラスコ品番809-4546 質量(g)95 適合サイズ給油1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2 トラスコ品番363-4965 適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
用途TCPB-401用。 トラスコ品番488-7701 適合機種TCPB-401 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷

適合器具細管用 毛材山羊白毛 全長(mm)460 直径(Φmm)20 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70 ビニール巻柄 渡り(mm)70
1本
479 税込527
3日以内出荷

ハンドル長さ(mm)180 先端長(mm)30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00051000004 松吉医科器械コード20-2703-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷


試験管用オールサイズ型の試験管専用ブラシで様々な口径の試験管にこれ一本で対応。
適合器具試験管 寸法(mm)230×20
1本
799 税込879
9日以内出荷

適合器具試験管 材質(毛) 全長(mm)260 毛丈(mm)50 直径(Φmm)40 材質柄/木、芯/鋼線 全長×直径×毛長(mm)260×40×50
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用的な試験管洗いブラシです。
適合器具試験管 毛材馬毛 全長(mm)250 ブラシ径(Φmm)40 ブラシ長(mm)80
1本
309 税込340
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途試験管洗浄用 仕様毛質:PBT(白) 寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50 SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
479 税込527
翌日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 材質(毛)ナイロン 全長(mm)220 毛丈(mm)40 トラスコ品番765-6572 質量(g)30 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)銅管クリーニングブラシ
高炭素鋼ワイヤを採用した、チューブ・クリーニングとフィッティング用一体型ブラシです。 二重プラスチック構造により、替えブラシの交換は簡単です。
トラスコ品番423-2917 全長(mm)90 質量(g)90 適合パイプ1/2、3/4(内、外)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6 毛丈(mm)端毛:40 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40 耐熱温度(℃)120 芯材SUS304 適合器具試験管
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)