2,385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中低圧ホース専用ホースアダプター。形状:管用平行(おすシート)×管用テーパーおねじ。WS18Z、LAR1004など対応。真ちゅう製
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) 形状ストレート 開放リング:ホワイト タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理OX めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス DPT
ねじ切り丸ダイスは切屑を逃がす溝(切屑穴)を持っためねじ径の工具でおねじを切るのに用います。
関連資料(1.95MB)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
適合管用テーパねじ(PT)用 プラグTPG P
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
1本ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 等級 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 食付2.5P
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製 形状ネジ式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 関連資料(2.06MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)