4,109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
309 税込340
6日以内出荷

1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.702. 金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)733×424×160 外寸(mm)860×523×207 内寸(mm)792×479×197 フタなし
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き タイプS-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

額吊金物
付属品木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)10
1パック(2組)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス箱型柱受(柱脚金物)です。錆びにくいSUS304製/ヘアーライン仕上、ベース:スチール製/黒塗装仕上げ、ボルト、化粧ナット付
材質本体:ステンレスSUS304/ベース:スチール 仕上ヘアーライン
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛の保存管理のための専用保存箱です。 取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品 板厚(mm)3.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
板厚(mm)3.2
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
板厚(mm)3.2
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷



独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受 付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個 材質ステンレスSUS304 仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

報商製作所国際連結金物収納箱
エコ商品
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。 材質鉄 SS 質量(kg)2.86 全高(mm)189.6 寸法(縦×横)(mm)205×205 塗装色赤(白字) 箱高(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の箱型回転取手 材質黄銅鋳物 全長(mm)75 幅(mm)20 サテンニッケル 奥行(mm)17 取付ねじ皿木ネジ3.5×20mm 取手取手
1個
6,988 税込7,687
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご贈答に最適な桐箱セット。
用途贈り物やお祝い、記念日のギフトに。 材質銅錫メッキ
1箱(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
用途国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。 材質メルクシパイン(集成材) 質量(kg)1.25 塗装色 内寸法(縦×横×高さ)(mm)185×180×120 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×210×160
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

補強アーム取付不要な直角金物です。 電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 電力計取付板がほとんど取付け可能です。 耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付) 種類計器箱用ビス
1セット(4本)
219 税込241
4日以内出荷

ご贈答に最適な桐箱セット。
用途贈り物やお祝い、記念日のギフトに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×72 容量(mL)90 材質銅錫メッキ
1箱(2個)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ご贈答に最適な桐箱セット。
用途贈り物やお祝い、記念日のギフトに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×72 容量(mL)90 材質銅錫メッキ
1箱(2個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディングメーカー純正ビスと同サイズの4.1×35mm。 首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。 粗い1条ネジに先端先割カットをプラス。 サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。
材質 ねじ長さ(mm)31 頭径(Φmm)8 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)4.1×35 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
エルグレー 付属品合カギ2本付 材質本体:鋼板、仕切板:PS
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

斜め打ちになっても、金具のビス穴に干渉しないスリムタイプ3.7×32mm。 首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。
材質 ねじ長さ(mm)26 頭径(Φmm)9.5 表面処理シルバーコート ねじ径×長さ(mm)3.7×32 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(500本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)572×312×120 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)590×330×132 フタなし
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)561×329×110 外寸(mm)630×403×148 内寸(mm)589×363×133 フタなし
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 ステン金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)572×312×120 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)590×330×132 フタなし
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 ステン金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 材質PE フタの有無なし 有効内寸(mm)561×329×110 外寸(mm)630×403×148 内寸(mm)589×363×133 フタなし
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)