20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)8 収納時寸法(mm)W810×D410×H210 組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)6.3 収納時寸法(mm)W810×D265×H270 組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1005 質量(kg)11.9 高さ(mm)1400 奥行(mm)1985 耐荷重(kg)172
1セット
21,980 税込24,178
8日以内出荷

災害などの非常時に避難場所などで使える段ボール製の簡易ベッド工具やテープを使用せず、約5分で簡単に組み立てられるマットの両サイド部分がくぼんでいるため、重心を安定させて立ち上がりやすい。衛生面に配慮し、ベッドの高さを30cmに設定。耐荷重200kgの丈夫な2重構造(ダブルカートン仕様)。段ボール製のため、全パーツを資源としてリサイクルできる。備蓄に便利なコンパクトサイズ。宅配便160サイズに対応し、発送対応がしやすい
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)8 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1920×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
9日以内出荷

緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立 材質段ボール 質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8 寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷


災害が発生し、緊急避難をした場合、避難所で安息するためのベッドです。 普段は折りたたんでおき、緊急事態の際に広げて使用します。 耐荷重も十分で強度があります。 ガムテープ、工具を必要とせず簡単に組立可能 パーツにはWフルート(8mm)を使用しており、パーツを組み付け完成した状態での耐荷重は172kgです。
用途災害時の非常用ベッド 幅(mm)1000 質量(kg)3.9 高さ(mm)300 奥行(mm)1980 耐荷重(kg)172
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

箱から取り出し伸ばしてフタをするだけの簡単組立ベッド「ノビット」 初めて組み立てる方でも約1分!「のびのび快適な生活を応援したい」との思いも込められた豊栄産業オリジナル段ボールベッドです。 天板のフタは設置後も簡単に開閉でき、中には2Lの飲料用ペットボトルを立てた状態で収納可能です。 また、フタを開いて真っ直ぐに伸ばした状態で再びジャバラに折りたたむことが可能なので、急なスペース確保やベッドを移動させたいときにも便利です。 テープでの固定などが不要。ダンボールベッド「DB02」の素早く組み立てができるという特徴を継承しつつ、より安価で導入しやすいツールとなっております。
用途備蓄用段ボールベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×315
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド 低反発
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315/マット部(仮):899×1997×76/折りたたみ時:960×345×1085 素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステル 最大使用者体重(kg)90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。 組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。 蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。 使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。 血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。 雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。 使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消 セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚 材質ダンボール 寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5 質量(g)約7 耐荷重(kg)2650
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷