材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
裏ごしとフルイの兼用タイプです。
用途ワンタッチ取替式うらごし用の替網
寸法(外径×高さ)(mm)232×10
仕様うらごし・ふるい兼用
材質18-8ステンレス
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
サビにくくお手入れしやすいステンレス製の粉ふるい
材質側面/ステンレススチール、網/18-8ステンレススチール
サイズ(cm)18.5
寸法(mm)195×195×50
アズワン品番65-1224-67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番9-0454-1401
TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質桧
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
材質18-8ステンレス
メッシュ30
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質容器及び部品:ステンレススチール 樹脂部:ナイロン
寸法(Φ×mm)125×H135
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくくなります。より細かくふるえる2重網タイプです。
材質ステンレススチール
寸法(mm)200×125×135
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様二重アミ
材質本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)123×133
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
裏ごし枠本体(ワンタッチ裏ごし枠24cm)に取り付け可能な、粉のふるいに適したふるい網です。
※こちらは取替網のみとなり、裏ごし枠本体は別売りとなります。
関連商品 88805:ワンタッチ裏ごし枠24cmタイプをご利用ください。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・枠に網を乗せ、金具錠で締めれば裏ごし器が完成します。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外径232、メッシュ0.89
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに
材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様二重アミ
材質本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)100×133
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質網:18-8ステンレススチール フレーム:ステンレススチール 柄:ポリ
寸法(Φ×mm)75×H35×全長183)
1個(1個)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
粉ふるいが軽い力ですばやくできる。片手で扱える粉ふるい。粉がまわりに飛び散らずに使え、軽いので取り扱いしやすいです。ステンレス製なのでサビに強く衛生的。
材質本体/ステンレス、網/18-8ステンレス
質量(g)180
寸法(Φmm)ふるい部分:94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×135
寸法(Φ×mm)網:0.25×18
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ハンドルを握り動かすだけで、簡単に粉をふるうことが出来ます。
粉のかたまりやゴミを取り除くと同時に、ふるうことにより、粉に空気を含ませることでき、
生地の混ざり具合が均一になり、口当たりの良いお菓子に仕上がります。
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
ご使用後は洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質本体/ABS樹脂 網/ステンレス
寸法(mm)約120径×213×高さ94
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110
アズワン品番65-1224-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
この商品は本体(枠)のみでアミは入っておりませんので別途ご購入ください。粉ふるいとしてもご使用できます。
用途うらごしや、ふるいの際に
呼び寸法(cm)24
仕様網交換式
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
茶こしや粉ふるいにも使えます。
材質金属部:ステンレス鋼、ポリプロピレン(耐熱温度120度)
質量(g)36.3
外形寸法(cm)約7.5×3.9×19.4
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
片手でラクラクふるえます
材質ステンレス鋼
寸法(mm)165×100×135
サイズL
質量(g)約172
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
裏ごし枠本体(ワンタッチ裏ごし枠24cm)に取り付け可能な、パン粉のふるいに適した荒目のふるいです。
※こちらは取替網のみとなり、裏ごし枠本体は別売りとなります。
関連商品 88805:ワンタッチ裏ごし枠24cmタイプをご利用ください。
・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。
・枠に網を乗せ、金具錠で締めれば裏ごし器が完成します。
・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
・火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)外径232、メッシュ5.55
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な、深型うらごし器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
固形のもの裏漉するには網面を上にして木ベラで少量ずつ漉していきます。液状のものを裏漉するには網面を下にして流し入れます。粉ふるいとしても使えますのでスポンジケーキやクッキーなどのお菓子作りにも使用できます。
材質枠/ステンレス、網/18-8ステンレス
網目30メッシュ
縁回りと網の部分を水でぬらしてから網目を斜めにして、少量づつ木ベラでうらごししていくのがコツです。
錆びにくく、お手入れ簡単なステンレス製です。
裏ごし以外にも粉ふるいとしてもご利用頂けます。
【生産国】日本
材質容器/ステンレススチール網/18-8ステンレススチール
容量110g
寸法(Φ×mm)直径195×55
1個(1個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
縁回りと網の部分を水でぬらしてから網目を斜めにして、少量づつ木ベラでうらごししていくのがコツです。
錆びにくく、お手入れ簡単なステンレス製です。
裏ごし以外にも粉ふるいとしてもご利用頂けます。
【生産国】日本
材質容器/ステンレススチール網/18-8ステンレススチール
容量100g
寸法(Φ×mm)直径160×55
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。18メッシュ+40メッシュの2重網(ダブル)の粉フルイです。
材質18-8ステンレス
メッシュ18メッシュ+40メッシュ
コード999003050
外径(mm)Φ85
関連資料(3.44MB)
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
「サンドブラスト加工」により目詰まりしにくい・粉がつきにくいステンレス製の粉ふるいです。従来製品よりも圧倒的に目詰まりしにくいために従来よりも粉が早くふるえ、作業時間の短縮につながります。ふるいに入れた粉を、今までよりも無駄なくふるえるので粉の無駄が減り、より経済的です。小麦粉・そば粉・米粉・片栗粉等を大量にふるいにかける際に特におすすめです。オールステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。網と枠が一体の定番の粉フルイです。メッシュの細かさによって、使い分けていただけます。
高さ(mm)85
材質(枠)18-0ステンレス
材質(網)18-8ステンレス網にサンドブラスト加工
関連資料(3.44MB)
いもやかぼちゃの裏ごしや粉ふるいに便利な深型うらごし器です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質枠:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール
寸法(mm)約160×160×50
質量(g)約85
寸法(cm)15.5
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン
関連キーワード
1
2
次へ