公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)
測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)
電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター
外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)
測定精度±(指示値の10%+1)カウント
測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
トラスコ品番838-2604
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)1.2(電池は除く)
測定範囲0.001~10.00mg/m3
電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度±10%(較正粒子に対して)
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3
測定原理光散乱方式
測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に!
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース
寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)
質量(kg)約1.7(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間
測定精度±10%(較正粒子に対して)
測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)
測定原理光散乱方式
表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番838-2605
質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)
測定範囲0.001~10 mg/m3
電源リチウムイオン充電池およびACアダプター
測定方式光散乱方式
外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm
機能データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。
LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)
電源単3乾電池×6本
出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)
測定原理光散乱方式
パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax
測定精度(%)±10(標準粒子に対して)
測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル
動作時間使用:約10(アルカリ)
吸引量(L/min)1.7
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
用途労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
洗浄機能カード挿入式洗浄方式
通信機能標準RS-232C
測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度
動作温度(℃)-10~+40
保存温度範囲(℃)-30~+60
測定範囲0~5mg/m3
測定時間(秒)120、24、10~3600まで設定可能
測定精度0~0.99mg:±0.01mg1mg~5mg:指示値の±10%
吸引流量1L/min
データメモリ500データ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150
質量(kg)約1.75
仕様分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズルセット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
電源AC/DCアダプター(input:AClOO~240V)Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5~8時間
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能
LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース
寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)
質量(kg)2.88(電池を含む)
測定範囲0.01~100.0mg/m3
電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター
測定精度±10%(較正粒子に対して
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)
測定原理光散乱方式
測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥90,980
税込¥100,078
11日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能1ug/m3
温度範囲(℃)空気温度:0~50
精度温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲0~100%RH
電源充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×55×38
質量(g)139
仕様チャネル:2.5、10um
測定ガスPM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690
適合規格ISO21501-4/JIS B9921
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)
表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)
光源レーザーダイオード
インターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet
電源(AC V)100~240、50/60Hz
校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による
流量(L/min)2.83
データメモリ10000
使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)
セキュリティ(データ)あり(オプション)
言語表示日本語・英語
効率(計数)0.3μmで50%
バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)
光学方式90度 側方散乱方式
偽計数5分あたり1個以下
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本
質量(kg)約1.1(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz
対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5
機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
測定原理光散乱方式
通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定
表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ
吸引流量1.7L/min
測定精度(%)±10(標準粒子に対して)
使用環境温度(℃)0~40
表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量
使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)
サービス分類レンタル
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
ミニチュアコネクタ付属の空気/気流計測用k熱電対センサ
測定範囲(℃)-20~450
寸法(mm)Φ4.8×200
ケーブル長(m)1
1本
¥7,398
税込¥8,138
25日以内出荷
ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類工作キット
センサーフォトデテクタ
出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力
電源電圧(V)DC5
動作電流(mA)150
付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05
セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式No.500
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール
容量(mL)840
仕様【噴射ガス】LPG、CO2
タイプ速乾/逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
アズワン品番4-2599-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。
フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分(原液)イソヘキサン、エタノール
容量(mL)840
タイプ速乾、逆噴射可能
ガスの種類LPG、CO2
危険等級Ⅱ
アズワン品番4-2599-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2
形状ペースト
色白
使用温度範囲(℃)-20~120
内容量(kg)5
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
¥34,100
税込¥37,510
翌々日出荷
特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。セットは各粒度が3枚ずつ、計12枚入ったセットです。裏面は粘着処理が施してあります。
区分セット
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数12
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。
鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。
レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。
作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適
質量(g)440
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])8400
付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20
寸法1(mm)180
寸法2(mm)2.9
寸法3(mm)1.5
寸法4(mm)25.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。
刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。
6:4コンビネーションバイメタル刃採用。
アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。
木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。
ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。
石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。
全長(mm)156
セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)850
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15600mL
危険物の性状非水溶性
1ケース(30本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。
幅(mm)610
構造板状
関連キーワード