37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角天に比べかさばらず、ゴミがなく、衛生的で裏ごしの必要がなく商品のばらつきもないため、安心してご使用いただける粉末寒天。トコロ天も突くことができます。
1箱(4個×10個)
2,698 税込2,914
4日以内出荷

寒天は市場での需要が高まっているため、市場ではまとめて何袋も 購入されているお客様が多いようです。 メーカーの寒天はそのようなお客様からのご要望に沿って大袋(40g)での商品をご提供させていただきます。また計量スプーンを付け使い易くいたしました。
1箱(40g×12個)
5,998 税込6,478
4日以内出荷

名称スクロース 等級一級 化学式C12H22O11 濃度(%)99以上 化学組成C12H22O11 アズワン品番89-0066-37 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,098 税込1,208
10日以内出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類粉末培地 仕様SCD寒天・顆粒 適合広範囲の細菌測定用 質量(g)300 アズワン品番4-1126-04 組成(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
1個
6,690 税込7,359
10日以内出荷

1個(300g)
5,990 税込6,589
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質18-0ステンレス 質量(g)253 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×110×45 品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型 TKG品番9-1162-1001 TKG品番(2017)6-1040-1001
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

伊那食品工業寒天
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下 形状粉末状 pH7±1
1本(1本)
9,998 税込10,998
翌日出荷

伊那食品工業組織培養用寒天
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下 形状粉末状 種類寒天培地 内容量(g)500 pH7±1 水分(%)(乾燥減量)22%以下 強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル 灰分4%以下
1個(500g)
9,598 税込10,558
翌日出荷

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0% 内容量(g)500 pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5 粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦20.0 融点(℃)86.0±2.0 アズワン品番3-4920-01 灰分≦2.0%
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクス粉末寒天 500g入
本品は、細菌検査に適するように生成された粉末寒天である。細菌の発育に影響を及ぼすような成分をほとんど含まず、一般細菌試験に好適である。また、ゼリー強度が大きく、経済的である。
仕様●包装:500g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W12cm×H15cm×D12cm アズワン品番65-9404-90
1個(500g)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1箱(40包)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8% pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4 粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃) 水分(%)≦12.0 融点(℃)91.0±2.0 灰分≦1.5%
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は水洗いを行い、そのまま生でお召し上がりいただけます。さしみ・煮物・サラダのトッピングなどにもお使いいただけます。
内容量(g)250 保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 原材料こんにゃく芋粉(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) 栄養成分エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g
1ケース(250g×30個)
7,498 税込8,098
3日以内出荷


1個
特価
17,780 税込19,558
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量カンピロバクターなどの培養用 アズワン品番3-3493-17 培地名コロンビア寒天基礎培地
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

粉末寒天、大容量タイプ。お茶・コーヒーなどに入れたり、ご飯に入れて炊いたり、もちろん従来の寒天料理にご使用頂けます。
内容量(g)40(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

1箱(6袋)
23,980 税込26,378
欠品中

キッコーマンバイオケミファEasyPlate
粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 寒天培地より短時間で測定が可能です。 コロニーは紫色に発色します。(カビ:大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー、酵母:明瞭な真円に近いコロニー) 培養時間は48時間、ポテトデキストロース寒天培地(120時間)に比べて検査の迅速化が可能です。 食品残渣がある場合でもコロニーの判別、カウントが容易です。
培養温度・時間25℃±1℃・48時間±2時間 保管温度(℃)2~8 保管環境冷蔵
1箱(4袋×25枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海藻から抽出し寒天分を粉末にしていますので、調理が簡単に出来ます。
仕様常温
1セット(30個)
10,980 税込11,858
6日以内出荷

足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。さわやかな酸味と香りが立つオレンジ味。コラーゲンペプチド5g配合。
賞味期限製造後1年 原材料コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロチン色素、甘味料(スクラロース アレルギーゼラチン・豚肉 栄養成分(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.4g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
1箱
1,170 税込1,264
5日以内出荷

足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。清らかでさっぱりとしたもも味。PHGG(グアーガム分解物)1g配合。
賞味期限製造後1年 原材料水溶性食物繊維(国内製造)、砂糖、グアーガム分解物、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、甘味料(スクラロース)、着色料(野菜色素、紅花黄) 栄養成分(1個当たり)エネルギー30kcal、たんぱく質0g、脂質0.2g、炭水化物10.7g、食塩相当量0.02g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
1箱
1,170 税込1,264
5日以内出荷

・ゼリーで手軽に「たんぱく」をプラス。1カップで100kcal、高たんぱくの9.5g配合。・不足しがちなカロリーとたんぱく質を一緒に手軽に補えます。・脂質ゼロなのでさっぱりとお召し上がりいただけます。
賞味期限製造後9ヶ月 原材料デキストリン(国内製造)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、しょ糖、粉末状大豆たん白、寒天、酸味料、増粘多糖類、香料、紅花色素、甘味料(スクラロース) アレルギー大豆・豚肉・ゼラチン 香味パイナップル味 栄養成分(66g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質9.5g、脂質0g、炭水化物15.5g、食塩相当0.19g 栄養機能食品たんぱく質
1個
239 税込258
5日以内出荷

1個(54g)
159 税込172
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

足りない栄養素を手軽にタス!小さな容器にぎゅっと栄養素。栄養素の密度を高めたゼリーを小さな容器に詰めました。甘酸っぱくジューシーな味わいです。コラーゲンペプチド5g配合。
セット内容25g×9個 ケース入数8 賞味期限製造後1年 原材料コラーゲンペプチド(ゼラチン・豚肉を含む)(ドイツ製造、ベルギー製造)、砂糖、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、寒天/pH調整剤、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ベニバナ黄色素、甘味料(スクラロース) アレルギーゼラチン・豚肉 栄養成分(1個当たり)エネルギー40kcal、たんぱく質5.0g、脂質0.3g、炭水化物3.4g、食塩相当量0.03g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
1箱
1,298 税込1,402
5日以内出荷

さっぱりとしたおやつ感覚で、栄養補給ができる簡単手作りゼリーの素です。沸騰したお湯に溶かして、冷蔵庫で冷やすだけで作れます
1箱(8袋)
27,980 税込30,218
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。・彩りよく様々な食材のおいしさ。・さつまいもをなめらかに裏ごした、ほっくりやさしいさつまいもの甘味がある芋きんとん風です。おやつにも。食物繊維入り。
ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料さつまいもペースト(国内製造)、砂糖、水溶性食物繊維、大豆油、発酵調味料(小麦を含む)、食塩、寒天、殺菌乳酸菌粉末/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.C)、カロテノイド色素 アレルギー小麦・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー63kcal、たんぱく質0.2g、脂質2.0g、炭水化物12.6g、食塩相当量0.2g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
1個(65g)
179 税込193
5日以内出荷

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。・彩りよく様々な食材のおいしさ。・にんじん、ごぼう、大根、たまねぎ、青ねぎの5種の野菜とやわらかい鶏肉を、しょうゆとだしでじっくり煮込んだ甘辛煮です。食物繊維入り。
ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(にんじん(国産)、ごぼう、だいこん、たまねぎ、青ねぎ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、水溶性食物繊維、鶏肉加工品、砂糖、かつお昆布だし、植物油脂、チキンエキス、ラード、食塩、寒天、米酢、とうがらし粉末/増粘剤(キサンタン) アレルギー小麦・大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー43kcal、たんぱく質1.1g、脂質1.2g、炭水化物6.5~11.6g、食塩相当量0.79g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
1個(100g)
209 税込226
5日以内出荷

一般細菌の培養。寒天培地などの基礎培地。培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年 アズワン品番67-2384-63
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

6300037540 7年保存 缶詰パン いちご 24缶セット 青空製パン 動画あり
4種類の味で長期保存用とは思えないおいしさ、防災の備えにもなるしっとりふっくらパンになります!ミルク・チョコ・メープル・いちごの4種類で飽きのこない味付です。缶切り不要のイージーオープン缶です。7年の長期保存が可能な缶入りパンになります。
用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。 種類パン・お菓子類 賞味期限製造日より7年 原材料小麦粉(国内製造)、いちごペースト(水飴、加工油脂、砂糖、高果糖液糖、乳清蛋白、イチゴピューレ、寒天、でん粉、粉末卵白、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、加工でん粉、香料、紅麹色素、増粘多糖類、酸味料、酢酸Na、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 直径×高さ(mm)73×113 香味いちご 栄養成分エネルギー:348kcal、たんぱく質:7.9g、脂質:12.9g、炭水化物:50.0g、食塩相当量:0.6g
1セット(24缶×100g)
14,980 税込16,178
7日以内出荷

全粥、ミキサー粥、いも類もべたつきのないおいしいゼリーにすることができます。でんぷんを多く含まない食材も少量で固まります。温かいゼリーが作れます。嚥下適正に優れています。無味・無臭なので、食材の味や香りを変えません。
仕様●品名:ゼリー食用調整食品●原材料名:デキストリン(国内製造)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、酵素●内容物形状:粉末●外観:白色~淡黄色●保存方法:直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存してください。●栄養成分表示(100g当たり):熱量373kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.7g、糖質63.6g、食物繊維27.8g、ナトリウム190mg、リン45mg、カリウム780mg●賞味期限:2年●単品サイズ:W248×D110×H240mm●単品重量:322g●単品JANコード:4987696580121 アズワン品番67-2507-47
1ケース(12個)
36,980 税込39,938
7日以内出荷