二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2
質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4
容量約800cc(白米)500g
モーター100V/180W
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225
TKG品番9-0658-0701
TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
優れた小型電動タイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1
質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5
色赤
容量(g)(白米)600
消費電力(W)(50/60Hz)302、297
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400
定格時間(分)50
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)1
制御方法マイコン制御
温度表示方式デジタル方式
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
手軽に粉茶が挽けます。お茶をまるごと食べて健康に!。カッター式のように熱が出ないので、お茶の栄養分と風味と味はそのまま!。製品には、金属は一切使用していませんのでお茶が酸化しません!。緑茶クッキングが楽しめるレシピブックつき。 一茶なら、水に溶けない成分もまるごと摂ることができます!。お茶には・・・口臭、虫歯予防、便秘の解消、発ガン抑制作用、ダイエット、老化予防や、カロチン・ビタミンE・ミネラル・食物繊維の補給にも。
材質本体/AS樹脂、キャップ・底蓋・つまみ/ポリプロピレン、回転うす・固定うす・ハンドル・軸受け・調節ねじ/ナイロン、スプーン/スチロール樹脂
質量(g)105g
容量(g)茶葉約40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×80×130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)22
容量(L)ホッパー/4.8
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番9-0453-0201
TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ
質量(kg)13
容量(L)ホッパー/1.2
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370
電源(単相/V)100
最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間
TKG品番9-0453-0101
TKG品番(2017)6-0397-0101
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
手回し出来る省エネタイプ。
自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。
米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1
容量(g)(白米)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。
ストローク(mm/回)6.9
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
ノズル式洗車機用粉末洗剤
材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。
用途スプレー式洗車機用粉末洗剤
適合【車体色】全色対応
トラスコ品番853-6100
質量(kg)15
容量(kg)15
アズワン品番64-7052-36
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄
仕様粉末
使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください
容量(kg)1
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
アイロン、プレス機のコテ面やベルトなどに付着した汚れを除去します。経済的な粉末タイプ。
用途アイロン・プレス機クリーナー(接着芯地の汚れ落し)
主成分シリコーン、パラフィンワックス、添加剤
形態ポリエチレンボトル
1本(250g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個(660g)
¥649
税込¥714
当日出荷
1個(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個(800g)
¥729
税込¥802
欠品中
食器も庫内もまるごと一発洗浄!
1個(800g)
¥729
税込¥802
欠品中
食器も庫内もまるごと一発洗浄!
1個(660g)
¥699
税込¥769
当日出荷
食器も庫内もまるごと一発洗浄!
1個(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。クエン酸効果で庫内もピカピカ。油汚れに強いオレンジオイル配合。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
用途食器・調理用器具(粉末洗剤供給タイプの食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用)
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分界面活性剤[1% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル]水軟化剤(有機酸塩)アルカリ剤(炭酸塩、重炭酸塩)漂白剤工程剤(芒硝)酵素漂白活性化剤オレンジオイル
タイプ粉末
液性弱アルカリ性
1個(800g)
¥599
税込¥659
当日出荷
どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容専用粘着フック、取扱説明書
寸法(mm)幅270×高さ890
質量(g)約190
素材PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。
付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
注射シミュレータ用の模擬剤です。バイアル開封から注射器での吸い上げ・投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。粉末剤バイアルは陰圧処理してありますので、実薬剤のように液の吸い込みが確認できます。※人体には使用できません。
こんなお得な商品も!
肥料散布機 手押し式 60L
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:60
仕様タイヤ圧:25PSI
質量(kg)11.5
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)530
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
容量(L)ホッパー:30
仕様タイヤ圧:25PSI
付属品レインカバー、石よけ網
質量(kg)11.8
保証期間本体6ヶ月
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)(外寸)270
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)3.048~3.657
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
最も進んだ専用モータと高い効率を誇る特殊ファンとの直結により円滑な回転から強力な風力を発生します。
全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用で、煩雑な保守の心配はありません。
すぐれたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を備えています。
用途タバコ粉末の回収(細刻機運転中)
空気の圧送(プラスチック合成)
プラスチック成形機
湿気の除去(製パン作業)
金粉イリヂューム粉の回収(ペン先研磨作業)
フィルムの乾燥
鉄粉塵埃の集塵(ベアリング研磨作業)
高圧空気の送風(オイルバーナー用)
シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。
片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。
マグネットが付くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。
マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。
冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質容器・蓋:ABS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
寸法(mm)約170×95×H170
色ホワイト
質量(g)約480
容量(L)約1.8
内寸(mm)約160×80×H155
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
●医療・理化学用噴射型洗浄機用粉末洗浄剤●低泡性タイプで泡がほとんどたたない粉末洗浄剤です。
使用方法0.2%~0.5%で約10分間洗浄。
pH11.7(0.5%)
業務用のスニーカー・上履き洗剤です。つけおき洗いだから、ブラシの届かない汗や黒ずみ汚れに浸透!ゴシゴシ洗わず簡単に汚れを落とします。蛍光増白剤配合で、洗浄しながら白さを際立たせます。粉末タイプ。手洗いの場合は約32足・洗濯機の場合は約20足洗えます。タテ型・ドラム式いずれの洗濯機にも対応。抗菌・防臭。
用途水洗いできる上履き、運動靴、スニーカー
付属品計量スプーン
成分界面活性剤(9.2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属封鎖剤(エデト酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、抗菌剤、再汚染防止剤、酵素、蛍光増白剤
液性弱アルカリ性
使用量手洗いの場合/水1Lに対して洗剤2g、洗濯機の場合/水1Lに対して洗剤1g
1個(160g)
¥798
税込¥878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ