ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。
全長(cm)24(±1)
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.1
規格食品衛生法適合
機能耐突刺・耐油
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐突刺し、耐油
全長(cm)23以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
調理に使えるビニール使いきり手袋です。
食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
粉末状の素材の取り出しに便利です。底が丸くなった容器には非常に使いやすい商品です。
用途粉材の移動
材質ステンレス18-0(SUS430)
板厚(mm)1.0
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)29以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。コンクリート補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途コンクリート補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。アルミ補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途アルミ補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途鉄・鋳物修復用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)3~5
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。ステンレス補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途ステンレス補修用
使用温度範囲(℃)-30~150
硬度82
可使時間(分)3~5
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。木材補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途木材補修用
使用温度範囲(℃)-40~149
硬度75
可使時間(分)25
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。銅・真鍮補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。
用途銅・真鍮補修用
使用温度範囲(℃)-30~260
硬度82
可使時間(分)5~7
完全硬化時間1時間
強度圧縮(55mpa):8000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布容積(cm3)25/1本
関連資料(8.1MB)
絶縁耐力(volts/mil)300
1箱(10本)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1.全面エンボス加工で滑りにくさと感触の良さを向上。2.装着がしやすい粉付きタイプ。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理。医療、介護。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
入数(枚)250
エンボス加工指先エンボス
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロックタイトCV精密マシンバイスの部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
※LTCV-RC旧型にはスペーサーが付属されます。
適合機種CV全機種共通
種類旧可動体側用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1.しなやかで薄く、手にフィットします。2.着脱容易な粉付きタイプ。
長さ(mm)230
厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法非適合
引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
用途豊富なバリエーションのサカエキャビネット。用途に合わせてお選び下さい。
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使いやすく、はめやすいさらっとしたフィット感。左右兼用。食品衛生法・規格基準適合品。
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)
色半透明乳白色
厚さ(μm)80
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)パールホワイト
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
近年、米粉は小麦粉に代わる食材として、パン、お菓子、麺といった用途に利用されるようになり、需要が急増しています。米粉のもつ食感や独特の甘さで人気を博しているばかりか、国内の食料自給率向上につながる食材としても注目を浴びており、用途拡大が進められています。米粉水分計PR-900は、米粉の水分と原料となる精米の水分も簡単かつ迅速に測定できます。米粉を扱う製粉工場、食品産業での品質管理に欠かすことができません。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。食品衛生法適合
用途機械作業、食品加工。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ブルー
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。
用途自動車整備・精密部品組立・食品加工
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプ左右兼用
全長(cm)25
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。装着しやすい粉付タイプです。
用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)0.12
色ブルー
タイプ【すべり止め】あり
入数(枚)100
全長(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無あり
食品衛生法適合
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色パープル
入数(枚)100
全長(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
粉有無粉無
便利なハーフ肘を標準搭載したミーティングチェア。着座の補助だけでなく、手荷物を掛ける事も出来るデザインです。張地の種類から背カバー、キャスターの有無など、細かなバリエーションの豊富さも魅力の一つ。張地:布。フレーム:粉体塗装。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
色(フレーム)シルバー(紛体塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング4脚まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ