カテゴリ

  • 学童・教育用品(441)
    • 彫塑/粘土(201)
  • 洗車・清掃(65)
    • 鉄粉取り粘土(58)
  • 空調・電設資材(14)
    • エアコン部材(2)
    • 電設用補修材(9)
  • 接着剤・補修材(106)
    • セメント(5)
    • プラスチック/FRP用(1)
    • 多用途補修材(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
    • 土壌改良・土づくり(6)
  • 科学研究・開発用品(280)
  • 縫製用品(221)
  • 事務用品(129)
  • 塗料(56)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 卓上消耗品(30)
  • 作業工具(20)
  • 日用品(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
  • 医療(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測定用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • カー用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘土」の検索結果

1,622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油粘土 無臭抗菌 標準500g 銀鳥産業油粘土 無臭抗菌 標準500g銀鳥産業(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
本体サイズ(mm)150×25×65
油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具]油ねんど 1kg(無臭)アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
528税込581
1個
当日出荷
手にくっつきにくい無臭タイプの油ねんど油ねんど特有の嫌なにおいがしない無臭タイプの粘土です。やわらかく手にくっつきにくいので、造形がしやすく繰り返し使えます。においが気にならないため、お子さまの粘土遊びや工作学習におすすめです。たっぷり1kg入りで、学校やご家庭での工作活動に大活躍します。材質:石粉 (2種類)、石鹸、油脂。サイズ:1kg
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
鉄粉取り粘土 モノタロウ鉄粉取り粘土モノタロウ(171件のレビュー)
699税込769
1個(200g)
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(287件のレビュー)
99税込109
1個(200g)ほか
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
ネオシール 日東化成工業ネオシール日東化成工業(18件のレビュー)
999税込1,099
1個(1kg)
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kgアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
セメント粘土 サンホームセメント粘土サンホーム(16件のレビュー)
769税込846
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材硬化時間30~60分(気温20~25℃)標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物
油粘土 デビカ油粘土デビカ(1件のレビュー)
249税込274
1個(500g)
当日出荷
めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
タイシーラー モノタロウタイシーラーモノタロウ(55件のレビュー)
539税込593
1個(1kg)
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
あぶら粘土 (旧品番:PT522) クツワあぶら粘土 (旧品番:PT522)クツワ
259税込285
1個
当日出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500サイズ(mm)75×150×25
万能補修パテ モノタロウ万能補修パテモノタロウ(379件のレビュー)
499税込549
1本(56g)ほか
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能グレー硬化時間(分)60完全硬化時間24時間成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9圧縮強度(N/cm2)8267関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
トラップ粘土 JOYBONDトラップ粘土JOYBOND(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(200g)
当日出荷
塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車ガラス面に付着する汚れや油膜鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ油性トップガード 油性多用途(つやあり)カンペハピオ(23件のレビュー)
749税込824
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり)カンペハピオ(40件のレビュー)
699税込769
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
パイプハイター高粘度ジェル 花王パイプハイター高粘度ジェル花王(35件のレビュー)
559税込615
1本(2kg)
当日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに洗面台・浴室の定期的清掃にシャンプー台の髪の毛除去に厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)シリーズハイター液性アルカリ性使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口繰り返し・詰め替え対応
超精密研磨フィルム FUJI STAR(三共理化学)超精密研磨フィルムFUJI STAR(三共理化学)(45件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)セメダイン(8件のレビュー)
589税込648
1箱(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。危険物の類別非危険物
<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ<2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無しファミリー・ライフ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存現在地の周辺施設を検索DC12V/24Vに対応可動式伸縮スタンド1年間保証書付き
セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
リキダス顆粒 ハイポネックスリキダス顆粒ハイポネックス
849税込934
1個(500g)
4日以内出荷
3種類の有効成分コリン・フルボ酸・アミノ酸を独自配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が植物に活力を与えます。カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。不足しがちなミネラルをバランスよく供給するので、おいしい野菜や美しい花が育ちます。有効成分が水やりのたびに溶け出し、植物に活力を与えます。顆粒の粘土鉱物は土壌の保肥力、通気性の向上など、土壌を改良し、根張りを良くする効果があります。約3~4週間効果が持続します。【こんな時に効果的】・暑さでバテ気味の時や冬の寒さへの抵抗性をつけたい。・植え付けや植えかえ時の根の活力アップに(さし木、さし芽、株分けにも効果的!)・野菜のカルシウム欠乏症(トマトの尻腐れ症、白菜の芯腐れ症などの予防に)・根の張りをよくしたい時に。・成り疲れで元気がないときに。
用途植物用活力剤。成分コリン、フルボ酸、アミノ酸。カルシウムなどの各種ミネラル配合。適合草花、野菜、バラ、観葉植物、花木、果樹、サボテン、多肉植物など
オイルドライ タイムケミカルオイルドライタイムケミカル(18件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(18kg)
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル繰り返し・詰め替え対応
マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオマットペイント 水性多用途塗料(つや消し)カンペハピオ(4件のレビュー)
989税込1,088
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 [屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 [防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 [塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。使用場所屋内外使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性艶消し
シリコパテ 信越ポリマーシリコパテ信越ポリマー
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修管と継ぎ手の段差埋め補修エアーホースの劣化による漏れ補修配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。幅(mm)25オレンジ使用温度範囲(℃):-40~180長さ(cm)40主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.31MB)グリーン購入法適合
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)セメダイン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)カンペハピオ(15件のレビュー)
519税込571
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
型取くん 武藤商事型取くん武藤商事(31件のレビュー)
699税込769
1パック(25g)ほか
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
発泡スチロール芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール芯材アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
材質:ポリスチレン
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材材質ポリスチレン科目図工
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
赤レンガ 昭光物産赤レンガ昭光物産(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
3日以内出荷
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
オイルクリーンネオ TRUSCOオイルクリーンネオTRUSCO
6,898税込7,588
1袋
当日出荷
こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18縦(mm)650横(mm)420吸収量(L)19/袋
24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセットEpoChemical
3,398税込3,738
1セット(150g)ほか
4日以内出荷
水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適専用硬化剤のB液と併せてご使用ください
用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
すみつけシャープ 1.3mm タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mmタジマツール(TJMデザイン)(25件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式芯径(mm)1.3
鉄粉取りクロス モノタロウ鉄粉取りクロスモノタロウ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物
すみつけシャープ 1.3mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけシャープ 1.3mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
269税込296
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけシャープペンシル削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3製品質量(g)4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ダンフォース型アンカー KAI-YOUダンフォース型アンカーKAI-YOU
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
砂、泥、粘土に効果的なアンカーです。
材質鉄 亜鉛メッキ
瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ)セメダイン(5件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属特性液状、耐衝撃付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系種別液状タイプ高粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
たい焼きLサイズ シリコン製 亀島商店たい焼きLサイズ シリコン製亀島商店
1,298税込1,428
1個
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化スリーボンド
3,598税込3,958
1本(50g)
欠品中
トラスコ品番817-9664使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
いろえんぴつ レモンいろえんぴつレモン(1件のレビュー)
159税込175
1パック(12本)
当日出荷
12色入りの色鉛筆。
用途ぬりえやお絵かきに芯色セット(10色以上)色数12材質本体:ウッド、芯:顔料・粘土・ろう寸法(mm)207×102×9質量(g)69
油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45ml ペベオ油性アルキド樹脂絵具 ファンタジームーン 45mlペベオ
719税込791
1本
当日出荷
ムーンは塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
...