37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源ACアダプタ(標準付属) 測定方式SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz)30 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)35~45
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5 質量(g)約260(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
1台
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ セット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
翌々日出荷

適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ アナログ電圧出力0~1V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ セット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1 材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1セット(5個)
9,798 税込10,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
9,798 税込10,778
31日以内出荷


1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A&D粘度計用除振台
エコ商品
・振動等、測定環境の厳しい環境でも高精度に粘度計が使用できる、除振台。・低い周波数の振動から除去可能。・減衰時間が短く振動を早く吸収。・音叉振動式粘度計用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×400×76 自重(kg)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 電源ACアダプタ(標準付属) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 固有振動数(Hz)30 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A&D延長ケーブル
エコ商品
粘度計用延長ケーブル
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3406 ケーブル長(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

粘度計用位置決め用ストッパー
適合SV-A/SVシリーズ トラスコ品番838-3402 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。フィルムやテープなど薄いサンプルを掴むのに最適です。最大荷重500Nまで使用可能な引張試験用治具です。
質量(g)約73 最大荷重(N)500 口幅(mm)20 開き幅(mm)最大 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,480 税込12,628
4日以内出荷

A&D容器ホルダー
エコ商品
容器ホルダー 2mL用5個セット
適合SV-1A/SV-1H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3405 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

A&Dガラス保存容器
エコ商品
粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3404 容量(mL)約60(内径Φ47mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

A&DX-Y-Zステージ
エコ商品
粘度計用X-Y-Zステージ
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番807-2401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

粘度計用循環水ジャケット1個<本体:PC(ポリカーボネート)製、パッキン:シリコンゴム製>、 少量サンプル容器(容量10ml)フタ付4個。ご注意:循環水ジャケットはホースの屈曲などによる、内圧がかからない状態で使用ください。水流が止まり、圧力がかかると破損する事があります。
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3403 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘度計用少量サンプル容器<PC(ポリカーボネート)製、容量10ml>フタ付10個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ トラスコ品番838-3400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ
用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に 電源ACアダプタ(標準付属) サンプル量(mL)10 測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz 粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤ除振台VPG
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 厚さ(mm)30 表面処理磨き仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤ低床除振台VLS
エコ商品
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材 表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンター
エコ商品
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ハードロック
エコ商品
鉄、アルミ、ステンレス、FRP等の接着性に優れた2液主剤・変性アクリレート系の構造用接着剤です。常温で硬化し、作業性がよく、耐衝撃性、剥離強度にすぐれており、同時にシール効果の確保も可能です。接着工法への切り換えによって、従来の溶接工法に比べ、歪み取りなどの仕上げ工程の短縮や、コストの削減が可能です。
用途配電盤・制御盤・キュービクルの組み立て・金属ドア・パネル等の補強 その他【被着体別引張剪断強度】鉄(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):22.3(228)、ステンレス(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、アルミニウム(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):19.7(201)、ベークライト(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):8.0(82)、ポリエステル(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):5.6(57)、エポキシ(表面処理:サンドブラスト処理後アセトン脱脂):6.1(62) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 内容量(g)A剤・B剤各200 主成分変性アクリル 粘度20000(B型粘度計ローターNo.6、2分値) ※代表値であるため、この数値を保証するものではありません。 外観半透明粘ちゅう液(M-372-20A)、灰色系粘ちゅう液(M-372-20B) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) グリーン購入法適合
1セット(5個)
54,980 税込60,478
14日以内出荷


銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。常温乾燥型一液性の塗料です。各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。旧品番 FE-107の後継品です。
用途電磁波シールド(スマートフォン、携帯電話、パソコン、テレビ 、ラジオ、オーディオ機器、ビデオ、ビデオカメラ、通信機、計測機器、事務機、医療機器等) その他【TI値】3~4 使用温度範囲(℃)(連続)-50~85 構成一液型 引火点(℃)13 粘度【BM型粘度計】30±5 (dPa・s) 鉛筆硬度7H 導電性【比抵抗】5.0×10 4 Ω・cm 以下/【表面抵抗】0.2Ω/ □以下(30 μm) 危険等級 保管環境常温(冷暗所) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 色相赤褐色(塗料/塗膜) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)2~3 組成銀・銅複合粉/アクリル樹脂
1缶(1kg)ほか
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)