透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)245×160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類カットタイプ
色透明
材質シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)t0.5
外寸横幅(mm)20
外形寸法縦(mm)20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
携帯電話や小物がピタッとくっつきます。吸着力が表面は3倍、裏面は10倍アップ。今まで付かなかったダッシュボードにも「ピタッ」と付きます。本品をはがしてもダッシュボードに取付跡が残りません。アクリルスポンジを採用した驚きの吸着力!。設置場所や用途に合わせて、カットすることができます。
材質発泡アクリル(スポンジ)
厚さ(mm)3
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色透明
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに
材質ポリウレタン
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×500
色黒
硬度アスカーC30
表面抵抗値(Ω)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
スマホに密着するジェルシート。机等に貼り付けておけば、置いたスマホにジェルシートが密着して、不意の落下を防ぐことができ、
薄く柔らかいので曲面にも使用可能です。
汚れても水洗いで繰り返しご使用いただけます。
材質シリコン
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
貼ってはがせる両面粘着シートです。
壁や床に穴をあけずに貼ることができます。
はがした後、ノリ残りしません。
水洗いで粘着力が元通り。
高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できます。
用途オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ、メモ・写真・POPなどの貼りつけに、小物類・時計のような置物・マットやブックスタンドのズレ予防に、小物類・置物やハードディスクなどの転倒予防に
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシート
アズワン品番64-8927-68
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
水洗い可能(交換式)
材質ウレタンゲルシート
アズワン品番64-8927-67
1枚
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
綺麗に剥がせて、繰り返し使える。車内小物の固定に最適な粘着マット
お好みの大きさに合わせてカットして使用できる。芳香剤(液体タイプを除く)等の小物をダッシュボードに固定出来る日本製の粘着マット。汚れても水洗いをすれば繰り返し使用可能
寸法(mm)約40×40×2
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:200×300mm●適応機種:ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:76g
アズワン品番65-5521-52
1式(5枚)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
ウレタン系粘着エラストマー 強粘着。マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
仕様●サイズ:70×70mm●適応機種:ATスティック●材質:ウレタン系粘着エラストマー●色:透明●本体質量:6g
アズワン品番65-5521-56
1式(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
オールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。
ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。
峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。
家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)15
全長(mm)260
質量(g)85
材質(柄部)18-8ステンレス鋼
材質(刃)モリブデン特殊鋼
背厚(mm)2
TKG品番9-0332-1901
TKG品番(2017)6-0306-1501
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
。ローラー掛けの仕上げ清掃に適した背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。水洗いで繰り返しご使用いただけます。場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部)
仕様●サイズ(mm):500×500●厚さ:42mm●材質:ポリウレタン●セット内容:粘着シート2枚(EA997RE-97)クッションマット(固定用粘着ゲル付)1枚●やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染む!
アズワン品番65-9342-76
1セット
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。
色緑
厚さ(mm)5
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)
粘着力(N/cm2)約9
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性のある低発塵のスポンジシートです。 水を含ませることにより、今まで取れ難かった凹凸のある靴底や台車の車輪の溝などのゴミをキャッチします。 汚れたら水洗いで、またご使用できます。濡れた靴底の拭き取り用にもご使用できます。 アンダーマット(600×900mm用)(別売)にセットすれば、常に保水性を持たせることができます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)880×590×1.6
1枚
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!。両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別ノンスリップ シート
材質シリコーンゴム
幅(mm)約178(組立時)
色ブラック
高さ(mm)42(組立時)
質量(g)約88(組立時)
奥行(mm)109(組立時)
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
両面強力だけどはがせる透明アクリルゲル素材・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・ハサミで使いやすい長さにカット・水がかかってもはがれにくい
用途壁に貼る、置かないで浮かせる、すべり止めという3パターンの使い方
セパレータPET
縦(cm)10
素材アクリルゲル
横(cm)12
強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
平らでツルツルした面にしっかり吸着します。耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。
耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで)
材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール
質量(g)約29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70
耐熱温度(℃)約70
◆ダッシュボード粘着トレーの特徴。 ダッシュボードに貼るだけ!横置きのスマートフォンスタンドにもなる小物入れです。 強力吸着タイプで、車内で小銭、小物などの整理にも便利です。 。 振動やダッシュボードの傾斜に強い強力粘着ラバーで、糊は使用していないので何度も取付跡が残りません。 水洗いでホコリを落とせば吸着力が戻り貼り直すことができるので綺麗に使えます。 耐熱性に優れたシリコン素材のため夏場の車内でも安心です。 ご使用のスマホケースの材質によっては粘着力が弱くなります。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●トレー内寸:縦165×横85×高さ15mm●トレー外寸:縦185×横110×20mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
適合機種Apple iPhone SE 第2世代 2020年版
材質シリコンゴム
色ブラック
質量(g)約90
入数1セット
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。
実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。
オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。
シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。
常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。
お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証
アズワン品番67-3005-09
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カーボン柄のすべり止めシートです。柄は立体成形でリアルに、枠は赤色を別成形でスポーティなイメージに仕上げました。
ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、車内の小物のすべりを防ぎます。
熱に強いシリコーン素材を使用しております。
約1.6mmの薄さで断面が気にならず、曲面にも自然な形状でなじみます。
粘着剤を使用しておりませんのでノリ残りがありません。貼り直しも可能です。
ホコリ等が付着してグリップ力が落ちた場合でも、水洗いすることで繰り返し使用できます。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×200×1.6
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ。
オフロード車のインテリアに映える、置くだけで小物等のすべりを防ぐSUVをイメージした立体感ある表面デザイン。
緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。
粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。
汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
シートサイズ:約195×116×4mm
収納可能サイズ:約162×80mm
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)シートサイズ:約195×116×4
寸法(高さH×幅W)(mm)収納可能:約162×80
特性水洗い可能
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
関連キーワード
1
2
次へ