デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS
外寸(mm)150×150×20
内寸(mm)145×145×15
耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部)
アズワン品番2-3303-04
スタッキング○
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。
底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質ポリスチレン
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
タイプ仕切なし
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状クラウディC5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.14(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6503-06
クリアランス(mm)2
1個
¥1,709
税込¥1,880
4日以内出荷
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別非危険物
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:クラウディC5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.14(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6503-06
クリアランス(mm)2
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)4.5
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状クラウディC5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.14(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6508-06
クリアランス(mm)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:クラウディC5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.14(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6508-06
クリアランス(mm)4.5
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状メッシュE5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6503-09
クリアランス(mm)2
1個
¥1,709
税込¥1,880
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)2
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:メッシュE5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6508-09
クリアランス(mm)4.5
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)4.5
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状メッシュE5
寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/1011、トレイ/1011、ゲル/108
アズワン品番4-6508-09
クリアランス(mm)4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面には格子状の細かな凹凸があります。材料にシリコーンを使用していません。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。
材質ゲル部/ポリウレタン
形状ゲル:メッシュE5
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
粘着力(N/25mm)0.48(参考値)
表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8
アズワン品番4-6503-09
クリアランス(mm)2
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケース・トレイともに積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2色からお選びいただけます。クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
材質ゲル部/ポリウレタン
寸法(mm)ケース/54×54×11、トレイ/50.8×50.8×4、ゲル/42×42
色ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色
クリアランス(mm)2
コンテナ種類べた目
フタの有無蓋あり
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
1パック(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)
材質ポリプロピレン
比重0.8~0.9
端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。
S50CをHRC46から53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。
丈夫な木製保管ケースに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状平
材質(本体)S45C
1パック(3本)
¥549
税込¥604
当日出荷
静電気防止・帯電防止手袋です。
指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。
PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。
ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。
伸縮性があり、手によくフィットします。
材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。
仕様左右兼用
材質ナイロン
加工指先:ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)66
倍率(倍)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×195×55
レンズサイズ(mm)Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ1 1433
本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。
寸法(mm)7×77×160
質量(g)664
材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼
ビット寸法(mm)C4×L28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
受託手荷物最大サイズ外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。
質量(kg)7.2
材質(本体)高密度ポリエチレン
容量(L)73
耐荷重(kg)20
内形寸法(mm)I628×W436×h蓋148-身124
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)337
外寸法・奥行(mm)712
1台
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
スペアのグラブねじ 2 本。. RS Pro ジュエラードライバカルーセルセットです. RS Pro のこの精密ドライバセットは、専門家を対象にして設計されています。交換式ブレードとさまざまなサイズを取り揃えたこのフラットノーズドライバセットは、汎用性と信頼性が高い製品です。 このキットは、必要に応じてすばやく簡単に工具を選択できるように、回転式で提供されます。また、ドライバは色分けされているため識別が簡単です。このマイナスドライバキットは、時間と集中力が重要になる集中的な用途に最適です。 この高品質パラレルドライバは、ボールベアリング付きの指先上部を備え、正確で精密な制御が可能です。ブレードは硬化及び研磨が施され、耐久性が高くなっています。また、グラブねじでフライス加工シャンクに固定されています。 キットの内容 タイプ 4 パラレルドライバには以下のサイズを用意: 0.6 ( 4 枚のスペアブレード)ピンク 0.8 ( +4 スペアブレード)黄色 1.0 ( +3 スペアブレード)黒 1.2 ( +3 スペアブレード)赤 1.4 ( +2 スペアブレード)グレー 1.6 (スペアブレード 1 枚)バイオレット 2.0 (予備ブレード)緑 2.5 (予備ブレード )青 3.0 (スペアブレード 1 枚)ブラウン 予備の止めねじ 2 本 特長と利点 工具を最適に整理できるカルーセル収納 選択しやすいようにハンドルが色分けされています 人間工学に基づいたハンドルで精密な作業が可能 ブレードを強化して長期の信頼性を実現 用途 精密ドライバは、繊細な用途に適しているため、宝石商ドライバ又は時計職人ドライバと呼ばれることがよくあります。これらのパラレルドライバは、事前にドリル加工した穴からねじを取り外すのにも適しているため、機器の修理やプロトタイプ作成の用途にも適しています。この汎用セットは、次の用途に最適です。 電気技術者 技術者 エンジニア 愛好家 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバセットタイプ = エンジニアリング・時計製造ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 9チップタイプ = マイナスESD対応 = なしチップサイズ = マイナス: 0.6、0.8、1、1.2、1.4、1.6、2、2.5、3 mmVDE/1000V認証 = なし
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。大型2輪固定キャスターを装備。ワイドトレッド化することにより大幅に耐久性がアップ。快適な搬送をサポートします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した大型のキャリングケース、キャスター付きです。
質量(kg)8.9
材質(本体)高密度ポリエチレン
容量(L)106
耐荷重(kg)15
内形寸法(mm)I740×W413×h蓋154-身191
外寸法・幅(mm)481
外寸法・高さ(mm)395
外寸法・奥行(mm)806
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。
質量(kg)4.5
材質(本体)高密度ポリエチレン
容量(L)26
耐荷重(kg)15
内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97
外寸法・幅(mm)363
外寸法・高さ(mm)248
外寸法・奥行(mm)539
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。
質量(kg)10.4
材質(本体)高密度ポリエチレン
容量(L)106
耐荷重(kg)25
内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180
外寸法・幅(mm)540
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)854
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ